絞り込み
ブランド
- Reencle
- リス(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- FOODCYCLE(5)
- 島産業(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- シマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- サンカ(1)
- グリーンパル(1)
- サンコープラスチック(1)
- パネフリ工業(1)
- 広田産業(1)
- 住まいスタイル(1)
- NAXLU(1)
特価

Reencle Basic 活性炭フィルター
Reencle¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷Reencleは、ごみの分解に最適な自然由来の有機微生物(バイオフレーク)を使い、分解・処理・堆肥化を行うハイブリッド式生ごみ処理機です。ごみのニオイからの解放・ごみ出し分別の手間が削減し、より快適な日常を実現します。「生ごみのニオイが臭い」「ごみ捨ての頻度を減らしたい」を解決する製品で、生ごみだけでなくペットのフンなど自然分解が行われる物質の投入は可能で様々な用途でお使いいただけます。また、Reencleをお使いいただくことで食品廃棄物を減らすことができ、CO2などの温室効果ガスの排出を削減することに繋がり、環境汚染を防ぎます。用途活性炭が入ったフィルター。Reencle Prime専用。カラーはWhiteとBlackからお選びください。交換目安は9か月~12か月を推奨しています
Reencle Prime ホワイト
Reencle¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷付属品コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ仕様リチウムイオン:No電源(V)100/110(50/60Hz)定格電力(W)52本体質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)消臭方式金属イオン酸化触媒最高処理量1.7kg処理方法ハイブリッド式騒音レベル(dB)25
Reencle Prime ブラック
Reencle¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷付属品コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ仕様リチウムイオン:No電源(V)100/110(50/60Hz)定格電力(W)52本体質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)消臭方式金属イオン酸化触媒最高処理量1.7kg処理方法ハイブリッド式騒音レベル(dB)25
Reencle バイオフレーク
Reencle¥9,998税込¥10,9981袋4日以内出荷1. バイオフレークは長期的にお使いいただけます。Reencleのバイオフレークは内部の微生物が死なない限り半永久的にご使用いただけます。定期的に交換を行っていただく場合は1年程度の交換を推奨しておりますが、それ以上お使いいただくことも可能です。2. 力強い処理能力。一般にバイオは塩分と酸の強い環境で生きることができません。しかし、Reencleのバイオフレークは高塩分と強酸性の環境でも処理できる特別な成分を用いています。3種類のバイオ(微生物)が配合されて、塩に強い好塩基菌、酸に強い酸性菌、熱に強い好熱菌が含まれています。3. 様々な物質を分解します。Reencleのバイオフレークは、果物の皮、卵の殻から肉や乳製品に至るまで、ほとんどの食品廃棄物を分解できます。一酸化炭素、水素、窒素、酸素からなるすべての有機食品廃棄物を分解します。4. バイオは生き物です。他の家電製品と違い、ハイブリッド式生ごみ処理機はバイオがごみを処理する製品のため、生き物として管理を行っていただく必要がございます。ゴミの投入量や水分管理を行っていただくだけで特に難しい知識は必要ございませんのでご安心ください。---。 ご使用のポイント。01.。バイオは様々な食品廃棄物(ごはんやパンなどの炭水化物、野菜、肉・魚)を入れることによって、より処理能力が高くなる傾向があります。02.。1日あたりの食品廃棄物の最大1.7kg、推奨1kgのごみを投入が可能です。03.。バナナの皮やスイカの皮、生野菜など繊維質の多い野菜を細かくカットすると分解が促進されます!。---。 バイオフレークの中身は?。活性炭。炭素を豊富に含む高濃度活性炭は、ごみやバイオから発生するニオイの抑制に繋がります。また、活性炭は水質改善や環境浄化など、環境への貢献度も高い物質です。木製ペレット。堆肥の質を向上するための素材です。通気性の向上、水分管理を安定化することが可能です。バイオ(微生物)。Reencleのバイオは特許を取得済みの成分を取得しています。バイオが苦手とする成分や酸性の高い成分でも分解可能で、食品廃棄物を堆肥化させます。グルコース。グルコースは、初期のバイオを育てるための強力な栄養源となります。グルコースの成分が配合されることによって、Reencleを使い始めたばかりでも安心してご使用いただけます。
『生ゴミ処理』には他にこんなカテゴリがあります
- コンポスト・処理機
- 生ゴミ処理剤