絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式] 島産業

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]

    島産業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
  • ミラコンポ 広田産業

    ミラコンポ

    広田産業
    22,980税込25,278
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    土中に埋め込み、土壌微生物の働きで生ごみを分解する生ごみ処理容器です。ゴミは土中になるのでフタをすれば生ごみのニオイはほとんどしません。地上部にはフタの部分(直径30cm)が出るだけですので景観を損ないません。
  • フードサイクラー バスケットリッド FOODCYCLE

    フードサイクラー バスケットリッド

    FOODCYCLE
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    フードサイクラー用のバスケットリッドです。分解してお手入れ可能です。 フィルターの汚れがひどい時は手洗いして、日陰でよく乾かしてください。
    幅(mm)193質量(kg)0.28高さ(mm)35奥行(mm)193
  • フードサイクラー FOODCYCLE

    フードサイクラー

    FOODCYCLE
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
    幅(mm)280質量(kg)10高さ(mm)360奥行(mm)320運転音(dB)(最大)4.5処理能力(1回あたり)最大1.5kg設置場所屋内用処理方法乾燥式処理時間(1回あたり)4-8時間
  • 生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型 パネフリ工業

    生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型

    パネフリ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
  • 植物活動剤 マイクロマックスプレミアム ハイポネックスジャパン

    植物活動剤 マイクロマックスプレミアム

    ハイポネックスジャパン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。
    用途植物の活力剤として。仕様粉末トラスコ品番818-9338材質硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合質量(kg)25容量(kg)252018年トラスコ掲載ページ9 1523
  • 植物活動剤 パワーグローV ハイポネックスジャパン

    植物活動剤 パワーグローV

    ハイポネックスジャパン
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
    用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。仕様原液トラスコ品番818-8086材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合質量(kg)10容量(L)102018年トラスコ掲載ページ9 1523
  • 堆肥ワク サンポリ

    堆肥ワク

    サンポリ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
    容量(L)2600寸法(直径Φ×高さH)(mm)1800×1000
  • 堆肥ワク サンポリ

    堆肥ワク

    サンポリ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
    容量(L)1540寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×1000
  • 堆肥ワク サンポリ

    堆肥ワク

    サンポリ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
    容量(L)770寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×500
  • ホームコンポ115型 緑 サンコー(三甲)

    ホームコンポ115型 緑

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    種別SK80461701GR材質PEグリーン容量(L)115外寸(mm)700×580×11.73(1196)
  • コンポスターDー70型 緑 サンコー(三甲)

    コンポスターDー70型 緑

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    種別SKCPD70GR
  • コンポスター230型 緑 サンコー(三甲)

    コンポスター230型 緑

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    種別SKCP230GR材質PEグリーン容量(L)230外寸(mm)800×716×PE
  • シールストッカー E-20 リス

    シールストッカー E-20

    リス
    2,998税込3,298
    1個ほか
    6日以内出荷
    畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
    材質PPナチュラル容量(L)20

生ゴミ処理』には他にこんなカテゴリがあります

コンポスト・処理機