絞り込み
刈込み幅(mm)
- 230(1)
- 280(2)
刈込み高さ(mm)
- 50
- 3(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 55(5)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(4)
- 100(6)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ゴールデンスター(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
230(1)
280(2)

電子芝刈機 280mm
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
芝刈機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
GS 電動芝刈機ティアラモアー
ゴールデンスター¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。用途電動式芝刈機刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)10~50トラスコ品番452-9880長さ(mm)980幅(mm)410質量(kg)15.3高さ(mm)800刃形リール式5枚刃材質(刃)特殊刃物鋼
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品