絞り込み
火炎の長さ(mm)
  • 450(1)
火炎温度(℃)
  • 1400(1)
  • 1500(3)
燃焼時間(分)
  • 40
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
ブランド
  • 新富士バーナー(3)
  • Sakae Fuji(栄製機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カセットボンベ式とは、草焼きの際に使用するカセットボンベ式で動くバーナーや周辺機器のことです。薬品を使用せずに雑草などの除去作業ができる草焼きバーナーは害虫駆除などにも効果のあるアイテム。カセットボンベ式タイプは軽量で場所を取らず、持ち運びにも便利なのが特徴です。ハンディータイプのバーナーは女性にも扱いやすいメリットがあります。ここでは交換用のバーナー専用カセットボンベも扱っており、バラエティー豊かなアイテムから選ぶことができるでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)

    草焼カセットバーナー

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
    用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ55火炎の長さ(mm)約450熱量(kw)29.1(34.9)燃焼時間(分)約15-40(15-30)
  • デルタ用横出し火口 新富士バーナー

    デルタ用横出し火口

    新富士バーナー
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
    付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタLPバーナー 新富士バーナー

    デルタLPバーナー

    新富士バーナー
    219,800税込241,780
    1個
    欠品中
    炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
    付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×5個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1650×900火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタLPバーナー 新富士バーナー

    デルタLPバーナー

    新富士バーナー
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
    付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応

草焼きバーナー』には他にこんなカテゴリがあります

カセットボンベ式