絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(2)
ブランド
- 共立(4)
- 新ダイワ(2)
ブレード長さ(mm)
- 580(4)
- 710(2)
- 955(2)
刈込み幅(mm)
- 448(1)
- 449(1)
- 484(2)
- 558(1)
- 589(1)
- 834(2)
燃料タンク容量(L)
- 0.39
- 0.11(3)
- 0.16(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(3)
- 0.48(9)
- 0.5(2)
- 1.03(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

エンジンヘッジトリマー
新ダイワ¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT7501
共立¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷厚さ(mm)刈刃:2.4タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×252×190刈り幅(mm)558乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×252×190刈り幅(mm)834乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)955燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001
共立¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190刈り幅(mm)448乾燥質量(kg)4.3ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001W
共立¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190刈り幅(mm)484乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
エンジンヘッジトリマー
新ダイワ¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷効率が上がる両刃モデルタイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2