絞り込み
ブランド
- 共立(1)
ブレード長さ(mm)
- 732(1)
燃料タンク容量(L)
- 1.03
- 0.11(3)
- 0.16(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.39(6)
- 0.4(3)
- 0.48(9)
- 0.5(2)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
背負エンジン式ヘッジトリマー RMEHT2330
共立¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷厚さ(mm)刈刃:2.5タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2326×299×353乾燥質量(kg)8.7ブレード長さ(mm)732燃料タンク容量(L)1.03排気量(cm3)22.8