絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
525件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
聖剣(二段刃) ハートフルジャパン聖剣(二段刃)ハートフルジャパン
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
精密4面フル研磨・強力斜埋込・究極の二段刃
用途竹笹刈・下刈
際刈タイプ ハートフルジャパン際刈タイプハートフルジャパン
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
強力埋込タイプ・際刈用
用途一般草刈・畦刈・まめ刈り外径(Φmm)160刃数(p)22
ドラゴンカット ハートフルジャパンドラゴンカットハートフルジャパン
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
縦埋込鎌型チップガード付・ザクザク切りタイプ・再研磨可能
用途一般草刈・畦刈・笹刈
誠一番 ハートフルジャパン誠一番ハートフルジャパン
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
最高級超硬チップ使用・精密4面フル研磨・斜め埋込強力型刃
用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
山林キング(山林KING) ハートフルジャパン山林キング(山林KING)ハートフルジャパン
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
斜埋込チドリ刃・三面研磨で切れ味、耐久性抜群
用途笹刈・下刈・一般草刈・畦刈
軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付  ブラック 大地の達人軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付 ブラック大地の達人(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
9日以内出荷
一般草刈用。
用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
軽量カラー刈払チップソー 2枚組  ゴールド 大地の達人軽量カラー刈払チップソー 2枚組 ゴールド大地の達人(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2枚)
当日出荷
一般草刈用。
用途お得な2枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
4Gブレードカッター YAMAZEN(山善)4GブレードカッターYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。材質アルミ、ナイロン質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
刈払機用チップソー ひまわり ハウスビーエム刈払機用チップソー ひまわりハウスビーエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
刃先が飛びにくく石に強い。切れ味抜群。刃が鋭い。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
草刈チップソー 超軽量 斬丸草刈チップソー 超軽量斬丸
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹用穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 鉤爪忍者 黒影 関西洋鋸草刈チップソー 鉤爪忍者 黒影関西洋鋸
1,898税込2,088
1枚
9日以内出荷
特殊形状(鉤爪)チップで頑固な雑草も刈り取る。 黒塗装仕上げで作業中の光の反射を軽減。
穴径(Φmm)25.4
ウルトラデカチップソー tradウルトラデカチップソーtrad
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
切れる特大R型で石にも強い! タフなチップなので耐久性抜群! 超軽量タイプで作業が楽々! 荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草 メッシュで超軽量
刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
斜埋込式チップソー W型 ゴールデンスター斜埋込式チップソー W型ゴールデンスター
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
台金刃採用
用途肩への負担を軽減台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
チップソー特大チップ付 ゴールデンスターチップソー特大チップ付ゴールデンスター
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
特大チップ採用
用途刈払機用替刃刃数(p)36台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
W型チップソーオオカミグレート ゴールデンスターW型チップソーオオカミグレートゴールデンスター
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
3種のチップで鋭い切れ味、台金刃も採用
用途刈払機用替刃台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3草刈りチップソー(巻付低減)セフティー3
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
草刈りチップソー パーフェクトマイティー ハウスビーエム草刈りチップソー パーフェクトマイティーハウスビーエム
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 稲穂の恵み ハウスビーエム草刈りチップソー 稲穂の恵みハウスビーエム
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
現場を、選ばないタフなやつ 斜め埋込型でチップの脱落が少ないチップを保護するコブ付
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 大地草快 ハウスビーエム草刈りチップソー 大地草快ハウスビーエム
2,798税込3,078
1セット(2枚)
3日以内出荷
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 大地草快 ハウスビーエム草刈りチップソー 大地草快ハウスビーエム
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
頑固一番 三陽金属(ERBA)頑固一番三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。
用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。刃厚(mm)1.8仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.25
旋風 草刈チップソーまき付き防止 レモラ旋風 草刈チップソーまき付き防止レモラ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
8日以内出荷
シャフトに草が絡まるのを防ぐ、巻付き防止刃付きで作業性UP!
用途一般草刈・下刈用材質(台金) 炭素鋼材質(チップ)タングステンカーバイト
BPSチップソー オオカミ ゴールデンスターBPSチップソー オオカミゴールデンスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
3種のチップで鋭い切れ味
用途刈払機用替刃刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.4、(チップ)2
まかないチップソーII Wトルネード ゴールデンスターまかないチップソーII Wトルネードゴールデンスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。 中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。 衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。 カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃厚さ(mm)(台金)1.4刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4材質刃部超硬チップ最高回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)10チップ厚さ(mm)2
超剛チップソー 剛龍 セフティー3超剛チップソー 剛龍セフティー3(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)刃厚(mm)2.3刃形片刃材質(本体)刃物鋼
オールマイティーチップソー セフティー3オールマイティーチップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。刃厚(mm)1.65穴径(Φmm)25.4仕様最高級超硬チップ使用排気量(cc)刈払機推奨:25未満
電動草刈機 替刃 セフティー3電動草刈機 替刃セフティー3
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。
用途電動草刈り機替刃。対応機種SGC-150SR
R型チップチップソー セフティー3R型チップチップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
9日以内出荷
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
用途刈払機用チップソー。刃厚(mm)2.4穴径(Φmm)25.4材質(本体)刃物鋼
強力な奴 SAF(セフティー)強力な奴SAF(セフティー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
石に強い斜埋込型で耐久性が優れている! チップを保護するコブ付きで更に耐久性がアップ! メッシュ仕様で従来品(メーカー社)より約20%軽い!
用途一般草刈。石の多い場所での作業に最適。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
刈払機用 軽量2段刃チップソー 京セラインダストリアルツールズ刈払機用 軽量2段刃チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
刈払機用 軽量 高耐久チップソー 京セラインダストリアルツールズ刈払機用 軽量 高耐久チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
用途刈払機用
刈払機用チップソーW型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーW型ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】ツムラの実績No.1!L型チップを採用!そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1刃形両刃質量(g)350穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーウィング355 ツムラ(津村鋼業)ハイパーウィング355ツムラ(津村鋼業)
4,498税込4,948
1パック(2枚)
当日出荷
自走式あぜ草刈機用バーナイフです。 刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
用途自走式あぜ草刈機用替刃直径(Φmm)(回転)358厚さ(mm)4.5適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736材質ばね鋼全長(mm)352質量(g)590刃幅(mm)65仕上メタリックゴールド塗装
ハイパースパイダー ツムラ(津村鋼業)ハイパースパイダーツムラ(津村鋼業)
4,398税込4,838
1パック(4枚)
翌々日出荷
自走式草刈機用バーナイフです。 全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。 刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
用途自走式草刈機用替刃厚さ(mm)2.8適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850セット内容袋ナット、バネ座金×各2個材質炭素工具鋼全長(mm)265質量(g)190刃幅(mm)50仕上メタリックゴールド塗装
工進充電式草刈機SBC用 チップソー 工進工進充電式草刈機SBC用 チップソー工進
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー
用途交換・補修用として取扱説明書(6.0MB)
JIS規格 刈払機用チップソー H45型 六甲山JIS規格 刈払機用チップソー H45型六甲山
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
軽快に草を刈るならコレ! 高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。 国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ材質SKS5シルバーJIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格 刈払機用チップソー SG型 六甲山JIS規格 刈払機用チップソー SG型六甲山
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ材質SKS5シルバー刃の種別チドリ刃(あさり出し)JIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応
草刈チップソーメビウス バクマ工業草刈チップソーメビウスバクマ工業
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
チップが飛びにくいU型埋め込み。安全性、耐久性に優れています。両側面、先端研磨で切れ味アップ。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)25.4
刈払チップソー碗ダフルV バクマ工業刈払チップソー碗ダフルVバクマ工業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
カマイタチからまん軽量 バクマ工業カマイタチからまん軽量バクマ工業
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
一般草刈用カッター/チップソー