絞り込み
外径(Φmm)
- 250
- 125(1)
- 130(1)
- 158(2)
- 160(12)
- 165(1)
- 180(2)
- 185(9)
- 200(6)
- 225(1)
- 230(266)
- 255(262)
- 280(4)
- 305(8)
- 310(2)
- 310.41(1)
- 330(1)
- 351(1)
- 355(2)
刃数
- 4(1)
- 26(1)
- 36(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
刃厚(mm)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
ブランド
- SPJR(1)
- セフティー3(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
160(12)
185(9)
200(6)
230(266)
250
255(262)
280(4)
305(8)
310(2)
355(2)

チップソー でかチップ2枚組
セフティー3(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
刈払機用刈刃 無双クリアソー
三陽金属(ERBA)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。用途除伐、間伐、下刈り用。トラスコ品番369-8270材質台金:合金工具鋼(SKS-5)刃数26枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.8外径(mm)250穴径(mm)25.4