絞り込み
外径(Φmm)
- 130(1)
- 158(2)
- 160(1)
- 185(1)
- 200(4)
- 225(1)
- 230(193)
- 250(2)
- 255(189)
- 280(3)
- 305(6)
- 330(1)
- 355(1)
刃数
- 15(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 26(2)
- 27(4)
- 28(2)
- 30(8)
- 32(22)
- 34(4)
- 36(168)
- 40(130)
- 44(3)
- 46(4)
- 48(4)
- 52(3)
- 54(2)
- 58(3)
- 60(12)
- 80(2)
- 100(2)
- 刃数をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4
- 20(18)
- 24(1)
- 25.6(2)
刃厚(mm)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.25(24)
- 1.3(1)
- 1.4(8)
- 1.5(1)
- 1.6(5)
- 1.65(1)
- 1.7(2)
- 1.75(1)
- 1.8(11)
- 2(55)
- 2.2(21)
- 2.3(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- SAF(セフティー)(33)
- セフティー3(24)
- アイウッド(20)
- ハートフルジャパン(20)
- 三陽金属(ERBA)(17)
- ハウスビーエム(14)
- ツムラ(津村鋼業)(10)
- エスコ(6)
- 高芝ギムネ製作所(6)
- フジ鋼業(6)
- M.I.K(6)
- バクマ工業(5)
- sita(5)
- EARTH MAN(4)
- TRUSCO(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ゴールデンスター(4)
- 小野ブレード(4)
- Y'sGOD(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
158(2)
200(4)
225(1)
230(193)
250(2)
255(189)
280(3)
305(6)
330(1)
355(1)

刈払機用チップソー 草刈用
(668件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
(55件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格
(52件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。用途一般草刈、下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
超軽量草刈チップソー
レモラ(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚ほか当日出荷メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型
M.I.K(56件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷穴なしタイプで草が絡みにくい!用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4刃形片刃基板厚(mm)1.05
刈払機用チップソー
ゴールデンスター(29件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
頑固荒刈
三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。用途草刈り、下刈りに。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーF型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプチップソー
セフティー3(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
ブラックシャーク
三陽金属(ERBA)(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装刃厚(mm)1.6基板厚(mm)1.25
刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
岩間式ミラクルパワーブレード WM型
M.I.K(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ材質SK-85穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.2
草刈チップソー 軽量ビスタ
バクマ工業(44件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.25
水草カッター
三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃数(p)5刃厚(mm)1.4
草刈チップソー
セフティー3¥879税込¥9671枚当日出荷小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
草刈チップソー 安全忍者 草影
関西洋鋸(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
ライトカット軽量チップソー
ハートフルジャパン(8件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷長時間の作業時に差が出る超軽量。用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0
草刈チップソー「小回り抜群」
関西洋鋸(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)158刃数(p)36刃厚(mm)1.75基板厚(mm)1.15
草刈りチップソー(大型チップ)
セフティー3(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
青龍
三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
つる草の達人
三陽金属(ERBA)¥2,889税込¥3,1781枚当日出荷上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
草刈チップソー ビスタ
バクマ工業(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚ほか当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
ミニ草刈りチップソー 2段刃
レモラ¥998税込¥1,0981個5日以内出荷エンジン式・充電式・AC式の草刈り機に使える。取付穴径、20mm・25.4mm兼用。穴径修正リング(変換ブッシュ)付き(Φ20mm⇔Φ25.4mm)。ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!小回り抜群!。豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!。超硬チップ刃と切り刃(台金内刃)のW刃(2段刃)仕様で刈り残し軽減!用途雑草や笹刈りに材質台金/炭素工具鋼 チップ/タングステンカーバイド刃数30質量(g)191穴径(Φmm)台金:25.4 (穴径修正リング付き 25.4-20外径(mm)185
刈払機用チップソーL型スペシャルライト
ツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付けタイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
草刈チップソー奇跡の刃
Y'sGOD¥2,798税込¥3,0781個当日出荷世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)。石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
刈払機用刈刃 笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。用途下刈・草刈用。材質SKS-5刃数30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.25
軽量タイプチップソー 2枚組
E-Value(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
豪傑コブ付きチップソー JIS規格
ハートフルジャパン(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
刈払チップソー 「SKY BLUE」
ハウスビーエム(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2.2材質(チップ)超硬チップ
充電PLUS
セフティー3¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷充電式・AC式に最適な小型チップソーです。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合AC・充電刈払機用材質S50C刃数28穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)1.5外径(mm)200
刈払機用チップソー カル刈ッタ 山林用・下刈用 チドリ刃
アイウッド¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷ニューカル刈ッタと同じ高硬度特殊チップのクラス最高水準を使用。穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)60
刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ
アイウッド(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。用途雑木・笹・竹・雑草に。