絞り込み
外径(Φmm)
- 230
- 125(1)
- 130(1)
- 158(2)
- 160(13)
- 165(1)
- 180(2)
- 185(9)
- 200(6)
- 225(1)
- 250(3)
- 255(260)
- 280(4)
- 305(8)
- 310(2)
- 310.41(1)
- 330(1)
- 351(1)
- 355(2)
刃数
- 4(2)
- 8(1)
- 26(1)
- 27(4)
- 32(28)
- 33(1)
- 34(6)
- 36(182)
- 40(1)
- 42(2)
- 44(4)
- 46(2)
- 50(1)
- 52(3)
- 54(2)
- 58(4)
- 60(5)
- 68(1)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(193)
刃厚(mm)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.25(22)
- 1.3(1)
- 1.4(6)
- 1.6(5)
- 1.65(1)
- 1.8(8)
- 2(47)
- 2.2(16)
- 2.3(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- セフティー3(32)
- SAF(セフティー)(31)
- ハートフルジャパン(30)
- アイウッド(18)
- 三陽金属(ERBA)(13)
- ハウスビーエム(12)
- バクマ工業(11)
- DIA-T(9)
- 小野ブレード(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- 高芝ギムネ製作所(6)
- フジ鋼業(6)
- EARTH MAN(5)
- ツムラ(津村鋼業)(5)
- サンピース(5)
- TRUSCO(4)
- ゴールデンスター(4)
- M.I.K(4)
- sita(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
160(13)
185(9)
200(6)
230
250(3)
255(260)
280(4)
305(8)
310(2)
355(2)

刈払機用チップソー 草刈用
(669件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
(55件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格
(52件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。用途一般草刈、下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
DCホワイトチップソー
マキタ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)外径(Φmm)230刃数(p)32
超軽量草刈チップソー
レモラ(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚ほか当日出荷メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型
M.I.K(56件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷穴なしタイプで草が絡みにくい!用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4刃形片刃基板厚(mm)1.05
刈払機用チップソー
ゴールデンスター(29件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
頑固荒刈
三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。用途草刈り、下刈りに。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーF型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプチップソー
セフティー3(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
ブラックシャーク
三陽金属(ERBA)(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装刃厚(mm)1.6基板厚(mm)1.25
岩間式ミラクルパワーブレード WM型
M.I.K(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ材質SK-85穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.2
草刈チップソー 軽量ビスタ
バクマ工業(44件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.25
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格
YAMAZEN(山善)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷安心のJIS付き草刈り用チップソー。刃先4面研磨。コブ付きで石や荒地に強い用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
草刈チップソー 安全忍者 草影
関西洋鋸(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
ライトカット軽量チップソー
ハートフルジャパン(8件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷長時間の作業時に差が出る超軽量。用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0
草刈りチップソー(大型チップ)
セフティー3(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
青龍
三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
草刈チップソー ビスタ
バクマ工業(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
石に強いチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
刈払機用チップソーL型スペシャルライト
ツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付けタイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用(耐久タイプ)。L型埋込タイプで耐久性抜群。柔らかい雑草から荒地の草刈りに用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
草刈チップソー奇跡の刃
Y'sGOD¥2,798税込¥3,0781個当日出荷世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)。石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
軽量タイプチップソー 2枚組
E-Value(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
豪傑コブ付きチップソー JIS規格
ハートフルジャパン(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
刈払チップソー 「SKY BLUE」
ハウスビーエム(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2.2材質(チップ)超硬チップ
草刈チップソー紅虎・剛
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ
アイウッド(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。用途雑木・笹・竹・雑草に。
チップソー でかチップ2枚組
セフティー3(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から翌々日出荷ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
草刈りチップソー(超軽量)
セフティー3(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2