絞り込み
刃数
刃厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(659件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • 刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
    用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
  • 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
    用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
  • ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)

    ブルーシャーク

    三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
    用途一般草刈り、荒れ地刈りに。刃厚(mm)1.8刃数(p)36刃形両側刃板厚(mm)1.25仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4表面処理ブルーメタリック塗装取付穴(mm)25.4
  • Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K

    Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型

    M.I.K(56件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    穴なしタイプで草が絡みにくい!
    用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
  • 超軽量草刈チップソー レモラ

    超軽量草刈チップソー

    レモラ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
    用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
  • DCホワイトチップソー マキタ

    DCホワイトチップソー

    マキタ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
    外径(Φmm)230適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)刃数(p)32
  • 刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーF型ハイパー

    ツムラ(津村鋼業)(97件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
    用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用チップソー ゴールデンスター

    刈払機用チップソー

    ゴールデンスター(29件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
    用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
  • 頑固荒刈 三陽金属(ERBA)

    頑固荒刈

    三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
    用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4仕様直角埋込み刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
  • 樹脂刃替え刃12枚組 マキタ

    樹脂刃替え刃12枚組

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(12枚)
    当日出荷
  • 軽量タイプチップソー セフティー3

    軽量タイプチップソー

    セフティー3(10件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷
    軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
    用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4刃形片刃
  • ブラックシャーク 三陽金属(ERBA)

    ブラックシャーク

    三陽金属(ERBA)(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
    用途雑草、畦草刈りに。刃厚(mm)1.6仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
  • 草刈チップソー ハートフルジャパン

    草刈チップソー

    ハートフルジャパン(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)25.4仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0寸法(mm)H265×W290×D20
  • 水草カッター 三陽金属(ERBA)

    水草カッター

    三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
    刃数(p)5刃厚(mm)1.4材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
  • 刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA)

    刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)

    三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
    材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
  • 岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K

    岩間式ミラクルパワーブレード WM型

    M.I.K(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
    刃形両側刃材質SK-85穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.2
  • 草刈チップソー 軽量ビスタ バクマ工業

    草刈チップソー 軽量ビスタ

    バクマ工業(44件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)
    当日出荷
    一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
    刃厚(mm)約1.25穴径(Φmm)25.4
  • 樹脂刃230セット品 マキタ

    樹脂刃230セット品

    マキタ
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
  • ライトカット軽量チップソー ハートフルジャパン

    ライトカット軽量チップソー

    ハートフルジャパン(8件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    長時間の作業時に差が出る超軽量。
    用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4
  • 飛龍 三陽金属(ERBA)

    飛龍

    三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
    用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
  • バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用) ハートフルジャパン

    バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用)

    ハートフルジャパン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
    用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
  • 刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格 YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    安心のJIS付き草刈り用チップソー。刃先4面研磨。コブ付きで石や荒地に強い
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
  • 草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸

    草刈チップソー 安全忍者 草影

    関西洋鋸(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
    穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
  • 青龍 三陽金属(ERBA)

    青龍

    三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
    用途草刈り、下刈りに。刃数(p)36刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装基板厚(mm)1.25
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)160穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1
  • 工進充電式草刈機SBC用 チップソー 工進

    工進充電式草刈機SBC用 チップソー

    工進
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー
    用途交換・補修用として
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3

    草刈りチップソー(大型チップ)

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
  • 草刈チップソー セフティー3

    草刈チップソー

    セフティー3
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
    用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
  • 刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター Xカッターフィート YAMAZEN(山善)

    刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター Xカッターフィート

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    Xカッターフィート本体と替刃のセット
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • つる草の達人 三陽金属(ERBA)

    つる草の達人

    三陽金属(ERBA)
    2,889税込3,178
    1枚
    当日出荷
    上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
    用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
  • 刈払機用チップソーL型スペシャルライト ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーL型スペシャルライト

    ツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
    用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めスパイク 斜面用 SUN UP

    滑り止めスパイク 斜面用

    SUN UP
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    斜面での作業が楽になる。草刈り時の斜面での滑りを防止。片足式、右足左足兼用。斜面で下になるほうの足に装着します
    仕様●推奨使用角度:約35℃アズワン品番65-4357-48
  • 電動草刈機専用チップソー ハートフルジャパン

    電動草刈機専用チップソー

    ハートフルジャパン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)180タイプ両側刃
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)

    工進
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)
    用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
  • 草刈チップソー「小回り抜群」 関西洋鋸

    草刈チップソー「小回り抜群」

    関西洋鋸(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
    用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。刃数(p)36刃厚(mm)1.75穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)158基板厚(mm)1.15
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)
    用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
  • 極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン

    極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)

    ハートフルジャパン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
    用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
一般草刈用カッター/チップソー