絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
525件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈斬丸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用刃厚(mm)約2刃形両刃穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格 YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格YAMAZEN(山善)
999税込1,099
1枚ほか
4日以内出荷
安心のJIS付き草刈り用チップソー刃先4面研磨コブ付きで石や荒地に強い
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
草刈り用 チップソー 東安草刈り用 チップソー東安
2,998税込3,298
1セット(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
草刈用 オールマイティチップソー EARTH MAN草刈用 オールマイティチップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
草刈チップソー奇跡の刃 Y'sGOD草刈チップソー奇跡の刃Y'sGOD
1,989税込2,188
1個
5日以内出荷
世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。
用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
刈払機用刈刃 笹刈刃 ツムラ(津村鋼業)刈払機用刈刃 笹刈刃ツムラ(津村鋼業)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。材質SKS-5刃数30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.25
滑り止めスパイク 斜面用 SUN UP滑り止めスパイク 斜面用SUN UP
6,298税込6,928
1個
当日出荷
斜面での作業が楽になる。草刈り時の斜面での滑りを防止。片足式、右足左足兼用。斜面で下になるほうの足に装着します
仕様●推奨使用角度:約35℃アズワン品番65-4357-48
草刈チップソー ビスタ 2枚組 バクマ工業草刈チップソー ビスタ 2枚組バクマ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。
用途刈払い機用チップソー。刃数40質量(g)1枚434外径(Φmm)255
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
樹脂刃替刃セット品(12枚入) マキタ樹脂刃替刃セット品(12枚入)マキタ
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ハイパワーチップソー 100P 新栄ハイパワーチップソー 100P新栄(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
プロ仕様[山林下刈専用]キックバックの少ない極めてスムーズな切れ味! 100枚刃採用で、竹・笹・木・つる草・カズラ・ススキ等、硬質の草木の刈払い作業ができます。 基盤は、草木が入り込まないメッシュ窓を採用!安全性を損なうことなく、軽量化! このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用刃数(p)100穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸草刈チップソー 安全忍者 草影関西洋鋸(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
草刈りチップソー(超軽量) セフティー3草刈りチップソー(超軽量)セフティー3(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO刈払機用チップソー(一般草刈り用)TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
草刈チップソー軽量カムイ バクマ工業草刈チップソー軽量カムイバクマ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
穴径(Φmm)25.4
刈人 SAF(セフティー)刈人SAF(セフティー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーR型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーR型ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様ロウ付け刃形アール刃刃厚(mm)2.2板厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
電動草刈機専用チップソー ハートフルジャパン電動草刈機専用チップソーハートフルジャパン(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)180タイプ両側刃
刈払機用替刃 255×2P SKS5 小野ブレード刈払機用替刃 255×2P SKS5小野ブレード
779税込857
1個
3日以内出荷
刈払機用回転刈刃:2枚刃。信頼の日本製。材質:SKS-5。
用途一般草刈り、やわらかい草に適します。刃数2質量(g)240穴径(mm)25.4寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚) 工進工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)工進
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)
用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
プロテクトカッター 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター三陽金属(ERBA)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925アズワン品番67-2347-87
スーパーサイクロン 替刃 12本入り アイウッドスーパーサイクロン 替刃 12本入りアイウッド
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
安全設計で、取替もワンタッチ。チップソーの切れ味とナイロンコードの便利さを併せ持ったハイブリッドタイプ。切れ味ワイドな355mmで通常のナイロンコードの10倍の威力!切れ味もチップソー並み。低速でも刈れるので経済的。高級ナイロンカッター採用で長切れ!クラス最大130mmの波型ナイロンカッターコンクリートの際刈りや、樹木の周りでも安心して使えます。
草刈チップソー セフティー3草刈チップソーセフティー3
879税込967
1枚
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
竹笹用チップソー スーパーV36K バクマ工業竹笹用チップソー スーパーV36Kバクマ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!JIS規格商品
用途刈払い機用チップソー。刃数36
バーナイフ TKM1107 ツムラ(津村鋼業)バーナイフ TKM1107ツムラ(津村鋼業)
3,198税込3,518
1セット(2枚)
3日以内出荷
対応機種オーレック・共立:WM・AZ35、WM・AZ1107,1207,1307,1317、WM・AZ706,716,726,736
バーナイフ TSP50 ツムラ(津村鋼業)バーナイフ TSP50ツムラ(津村鋼業)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
11日以内出荷
対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
翼チップソー ツムラ(津村鋼業)翼チップソーツムラ(津村鋼業)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。メッシュ窓による軽量タイプです。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼板厚(mm)1.25刃厚(mm)2
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)工進
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)
用途交換・補修用として
チップソー でかチップ2枚組 セフティー3チップソー でかチップ2枚組セフティー3(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
超軽量チップソー 竹蔵 レモラ超軽量チップソー 竹蔵レモラ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1枚ほか
5日以内出荷
切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。刃数(p)68穴径(Φmm)25.4
軽量タイプチップソー 3枚組 E-Value軽量タイプチップソー 3枚組E-Value
2,298税込2,528
1セット(3枚)
当日出荷
軽量タイプのチップソーがお得な3枚組です。軽量で楽に作業が行なえます。
用途草刈作業。材質S50C
セフティーライトブレード2P セフティー3セフティーライトブレード2Pセフティー3(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2枚)
当日出荷
特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
新世紀 SAF(セフティー)新世紀SAF(セフティー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
作業性を追求した計量メッシュ型。
用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃 ゴールデンスターGS 斜埋込チップソー230mm36枚刃ゴールデンスター
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)230厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247材質(刃先)超硬チップ
水際の達人 三陽金属(ERBA)水際の達人三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。刃数(p)8仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形片刃外径(Φmm)155表面処理オレンジ塗装
刈払機用チップソーV型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型ツムラ(津村鋼業)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2刃形両刃穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルチップソー刈払機用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
草刈チップソー「小回り抜群」 関西洋鋸草刈チップソー「小回り抜群」関西洋鋸(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。刃数(p)36刃厚(mm)1.75穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)158基板厚(mm)1.15
超軽量草刈チップソー2枚組 三共コーポレーション超軽量草刈チップソー2枚組三共コーポレーション
1,098税込1,208
1パック(2枚)
翌日出荷から翌々日出荷
メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!
用途一般草刈り用刃厚(mm)2内径(mm)25.4
草刈用ジャンボチップソー 2枚入 EARTH MAN草刈用ジャンボチップソー 2枚入EARTH MAN
1,980税込2,178
1セット(2枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
チップが大きく、切断面が広い!作業効率UP!
用途畦・土手などの草刈り、雑草刈りに穴径(mm)25.4
一般草刈用カッター/チップソー