絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
525件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚) エスコ40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)エスコ
2,030税込2,233
1組(2組)
翌日出荷
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途一般草刈用直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数40刃厚(mm)1.25
40T 超硬チップソー(草刈機用/5枚) エスコ40T 超硬チップソー(草刈機用/5枚)エスコ
4,540税込4,994
1組(5組)
翌日出荷
斜め深埋込み型。
用途一般草刈用直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数40刃厚(mm)1.25
36T 超硬チップソー(草刈機用/2枚) エスコ36T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)エスコ
1,990税込2,189
1組(2組)
翌日出荷
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途一般草刈用刃数36直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数36刃厚(mm)1.25
52T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ52T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,260税込2,486
1枚(1枚)
翌日出荷
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
64T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ64T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数64直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数64刃厚(mm)1.25
36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚) エスコ36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚)エスコ
4,540税込4,994
1組(5組)
8日以内出荷
斜め深埋込み型。
用途一般草刈用刃数36直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数36刃厚(mm)1.25
軽刈りグレートカッター 新栄軽刈りグレートカッター新栄
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
3種類のギザ刃がひとつの本体で付け替え可能
用途塀際や壁、フェンス際の草刈に。あぜ、石が多いところもOK。電気柵支柱周りの草刈に材質本体:特殊プラスチック ギザ刃:特殊ナイロン刃径【ギザ刃径】3.0m/m 3.5m/m 4.0m/m質量(g)100内容8本長さ(cm)20
軽刈りグレートカッター・専用替刃 新栄軽刈りグレートカッター・専用替刃新栄
1,598税込1,758
1セット(20本)
6日以内出荷
ススキ・キリン草などに最適
用途耐用硬度2.7mmナイロンコードに比べ約3倍以上(自社テスト値)材質ギザ刃:特殊ナイロン刃径【ギザ刃径】3.5m/m内容20本長さ(cm)20
軽刈りグレートカッター・専用替刃 新栄軽刈りグレートカッター・専用替刃新栄
1,598税込1,758
1セット(24本)
6日以内出荷
芝生・ヨモギ・ゼニバコなどに最適
用途耐用硬度2.7mmナイロンコードに比べ約2倍以上(自社テスト値)材質ギザ刃:特殊ナイロン刃径【ギザ刃径】3.0m/m内容24本長さ(cm)20
軽刈りグレートカッター・専用替刃 新栄軽刈りグレートカッター・専用替刃新栄
1,598税込1,758
1セット(18本)
6日以内出荷
クマ笹・秋のススキなどに最適
用途耐用硬度2.7mmナイロンコードに比べ約4倍以上(自社テスト値)材質ギザ刃:特殊ナイロン刃径【ギザ刃径】4.0m/m内容18本長さ(cm)20
高速チップソー 富士製砥高速チップソー富士製砥
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。 超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。 特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。 丸のこ・防塵カッター用。 鉄・ステンレス用。 アングル用。 電線管用。 チャンネル鋼用。 金属サイディング用。 デッキプレート用。 丸・角パイプ用。 アルミサッシ用。 ライニング鋼管用。 サーメットチップソーさくらKタイプのシリーズ画像です。
仕様●タイプ:さくらKタイプ●外径(mm):165●厚さ(mm):1.6●穴径(mm):20●刃数:40●最高使用回転速度(min-1(rpm)):8500アズワン品番68-0497-47
DKRシリーズ 新 用パイプ底板固定ネジセット 35R アルスコーポレーションDKRシリーズ 新 用パイプ底板固定ネジセット 35Rアルスコーポレーション
389税込428
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ(新)用のパイプ底板固定ネジセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK●対応品番/部品番号:DKR-0330-BK/8、DKR-0330T-BK/15、DKR-1030T-BK/15アズワン品番68-0770-94
DKR-1030T-BK用板ロッド棒長C 7C アルスコーポレーションDKR-1030T-BK用板ロッド棒長C 7Cアルスコーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
DKR-1030T-BK用のロッド棒長Cです。
仕様●対応品番:DKR-1030T-BKアズワン品番68-0770-70
DKR-1030T-BK用DKR中間グリップセット1.7m17R アルスコーポレーションDKR-1030T-BK用DKR中間グリップセット1.7m17Rアルスコーポレーション
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
DKR-1030T-BK用の中間グリップセットです。
仕様●対応品番:DKR-1030T-BKアズワン品番68-0770-77
DKR-1030T-BK 新 用改角パイプセット1.7m 20R アルスコーポレーションDKR-1030T-BK 新 用改角パイプセット1.7m 20Rアルスコーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
DKR-1030T-BK(新)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-1030T-BK●対応品番/部品番号:DKR-1030T-BK/11アズワン品番68-0770-93
DKR-1030T-BK 旧 用従DKR角パイプセット1.7m 20R アルスコーポレーションDKR-1030T-BK 旧 用従DKR角パイプセット1.7m 20Rアルスコーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
DKR-1030T-BK(旧)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-1030T-BKアズワン品番68-0770-80
DKR-0330T-BK 新 用改角パイプセットチルト1.0 19R アルスコーポレーションDKR-0330T-BK 新 用改角パイプセットチルト1.0 19Rアルスコーポレーション
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DKR-0330T-BK(新)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK●対応品番/部品番号:DKR-0330T-BK/10アズワン品番68-0770-92
DKR-0330T-BK 旧 用従 DKR角パイプセットチルト 19R アルスコーポレーションDKR-0330T-BK 旧 用従 DKR角パイプセットチルト 19Rアルスコーポレーション
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DKR-0330T-BK(旧)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330T-BKアズワン品番68-0770-79
DKR-0330-BK用DKRネック部セット 15R アルスコーポレーションDKR-0330-BK用DKRネック部セット 15Rアルスコーポレーション
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
DKR-0330-BK用の黒底板セットです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BKアズワン品番68-0770-75
DKR-0330-BK 新 用改角パイプセット1.0m 18R アルスコーポレーションDKR-0330-BK 新 用改角パイプセット1.0m 18Rアルスコーポレーション
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DKR-0330-BK(新)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BK●対応品番/部品番号:DKR-0330-BK/7アズワン品番68-0770-91
DKR-0330-BK 旧 用従DKR角パイプセット1.0m 18R アルスコーポレーションDKR-0330-BK 旧 用従DKR角パイプセット1.0m 18Rアルスコーポレーション
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DKR-0330-BK(旧)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BKアズワン品番68-0770-78
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3 オグラコードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3オグラ
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。 100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4 オグラコードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4オグラ
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。 自動モード切替搭載。 快適作業を実現! 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。 重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15
充電刈払用チップソー2枚組 セフティー3充電刈払用チップソー2枚組セフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数2枚
草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬セフティー3
1,798税込1,978
1個
当日出荷
R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3草刈チップソー翠虎・刈セフティー3
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
草刈チップソー紅虎・剛 セフティー3草刈チップソー紅虎・剛セフティー3
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
充電刈払用チップソー セフティー3充電刈払用チップソーセフティー3
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。材質台金S50C
極薄軽量 二段刃クリーンホワイト ハートフルジャパン極薄軽量 二段刃クリーンホワイトハートフルジャパン
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
・刈り残しを防ぐ2段刃。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチールシリーズクリーンホワイトシリーズ
極薄軽量 コブ付オールマイティクリーンホワイト ハートフルジャパン極薄軽量 コブ付オールマイティクリーンホワイトハートフルジャパン
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
・笹等の硬草から雑草まですべてに対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチールシリーズクリーンホワイトシリーズ
極薄軽量 硬草用クリーンホワイト ハートフルジャパン極薄軽量 硬草用クリーンホワイトハートフルジャパン
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
・チドリ刃により竹、笹等の硬草にも対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチールシリーズクリーンホワイトシリーズ
極薄軽量 変則刃クリーンホワイト ハートフルジャパン極薄軽量 変則刃クリーンホワイトハートフルジャパン
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
・特殊形状と縦埋込チップで耐久性抜群。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチールシリーズクリーンホワイトシリーズ
ダブルカットチップソー薄刃255mm 京セラインダストリアルツールズダブルカットチップソー薄刃255mm京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
快適な切れ味で充電式に最適エンジン機にも使えるバッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ。
用途【やわらかい雑草】○、【雑草/牧】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機刃数チップ:36、鋸刃:36外径×内径(Φmm)255×25.4
樹脂ブレードEK-7002 京セラインダストリアルツールズ樹脂ブレードEK-7002京セラインダストリアルツールズ
2,888税込3,177
1本
3日以内出荷
適合機種36V充電式刈払機・刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
高耐久(薄刃)チップソー255mm 京セラインダストリアルツールズ高耐久(薄刃)チップソー255mm京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
快適な切れ味で充電式に最適エンジン機にも使えるバッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機刃数40外径×内径(Φmm)255×25.4
軽量チップソー200mm 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
快適な切れ味で充電式に最適エンジン機にも使えるバッテリーの道が良い特殊刃形で草が絡みにくい。電気式・充電式専用チップソー。
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎適合機種AK-3000刃数18外径×内径(Φmm)200×25.4
チップソー PRO-EDGE シングウ(新宮商行)チップソー PRO-EDGEシングウ(新宮商行)
2,798税込3,078
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
チップソー ZERO-ONE シングウ(新宮商行)チップソー ZERO-ONEシングウ(新宮商行)
1,998税込2,198
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
純正チップソーNK-SI ニッカリ純正チップソーNK-SIニッカリ
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
用途一般的な雑草下刈りに。材質台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)2
チップソー/静音 レヂトンチップソー/静音レヂトン
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
鉄工用制振タイプは基板にバランスよくレーザー加工機でスリットを制振用樹脂を埋め込むことにより基板の振動をおさえ、切断時の不快な金属音を大幅に削減しています。
仕様●穴径(mm):25.4●刃数(T):60●最高使用回転数(rpm):1500●適応機種:日立(CD-12F)、新ダイワ(LA305-C)、マキタ(LC1200)、モトユキ(M-305)、リョービ(TSC-305)、谷テック(TDC-305)アズワン品番65-9576-16
一般草刈用カッター/チップソー