商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
直径×高さ(mm)185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途電気草刈機用替刃
適合機種YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A
質量(g)200
穴径(Φmm)20
刃数(p)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.3
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
タイプ超軽量タイプ
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)160
刃数(p)24
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)H235×W205×D8
質量(g)180
タイプ両側刃
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで作業性抜群。充電式刈払機に最適。作業長持ち。
用途一般草刈用。
内径(Φmm)25.4
刃数28
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
刃先が飛びにくく石に強い。切れ味抜群。刃が鋭い。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
超軽量設計メッシュ型
切れ味鋭い刃先前面研磨
衝撃性に優れた安全タテ埋込型
用途雑木刈・下草刈・雑草刈
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。
材質SKS-5
刃数30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.25
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。
4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。
刃数(p)24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
アズワン品番64-4078-20
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
1枚
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)255
刃数(p)20
刃厚(mm)1
刃形両刃
質量(g)350
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
JIS規格JIS B 9212
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
JIS規格B9212
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質刃部:超硬チップ
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。
用途電動草刈り機替刃。
対応機種SGC-150SR
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)
用途交換・補修用として
トラスコ品番208-5647
適合機種SGR-1820
質量(g)200
刃長(mm)160
アズワン品番64-8632-08
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.4MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
用途下刈・草刈用。
トラスコ品番534-8937
材質刃部:超硬チップ
刃数48
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。