「外径(Φmm)」から絞り込む
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。
穴径(Φmm)25.4
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応
寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
1セット(5枚)
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザースリット加工で金属の響き音を低減。
本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。
4面フル研磨で切れ味抜群!
チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
刃数(p)24
板厚(mm)1
アズワン品番64-4077-45
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途刈払機用チップソーとして
材質マンガン炭素鋼
色シルバー
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。
R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
現場を、選ばないタフなやつ 斜め埋込型でチップの脱落が少ないチップを保護するコブ付
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
JIS規格JIS B 9212
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
JIS規格B9212
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容1枚パック
外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)25.4
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用
仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込
刃形片刃
材質SAE-1070
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.05
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230
適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)
刃数(p)32
関連資料(4.14MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25
穴径(Φmm)25.4
頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
仕様直角埋込み
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)1.6
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理ブラック塗装
基板厚(mm)1.25
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
穴径(Φmm)25.4
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ両側刃
刃厚(mm)2.0
寸法(mm)H265×W290×D20
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。
充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします)
石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。)
低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。
安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃
材質SK-85
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.2
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
直径×高さ(mm)185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。
外径(Φmm)230
色ブラック
質量(g)370
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
取付穴(mm)25.4
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。
刃厚(mm)1.8
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理レッド塗装
刃数(p)36
基板厚(mm)1.25
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理ブラック塗装
基板厚(mm)1.25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。