絞り込み
刃数
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツムラ(津村鋼業)(28)
- アイウッド(16)
- SAF(セフティー)(15)
- ハートフルジャパン(7)
- M.I.K(6)
- セフティー3(4)
- バクマ工業(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- EARTH MAN(2)
- E-Value(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 六甲山(2)
- キンボシ(1)
- 斬丸(1)
- ハウスビーエム(1)
- シンゲン販売(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(517件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
刈払機用ツル草三枚刃
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ
(68件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
切込3枚刃(ブルー)
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
JIS 草刈用チップソー 山林・竹用
斬丸(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソーL-52オールラウンド
ツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
山林用チップソー2枚組
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(2枚)当日出荷直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
刈払機用笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷軽くて扱いやすい用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25刃数(p)30仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から4日以内出荷小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー
M.I.K(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
スーパータフ
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個欠品中用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
刈払機用チップソーL-60山林用
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー めちゃかるチップソー
シンゲン販売(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷元祖軽量チップソーがさらに進化!! 穴数を最大限まで増やして圧倒的な軽量化を実現。 切れ味の良さに加え、耐久性を追求した刃型形状。軽量チップソーの元祖で、現在も人気No.1刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
北海道向け 山林特殊3枚刃
ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
刈払チップソー 3枚箱入
大地の達人(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(3枚)当日出荷一般草刈用。用途お得な3枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
竹・笹・雑木用チップソー
セフティー3(14件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み
山林用チップソー
E-Value¥989税込¥1,0881枚当日出荷直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。用途刈払作業用。材質台金S50C
チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈)
バクマ工業(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
竹・笹・雑木用プロチップソー
セフティー3(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚欠品中強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)14刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)
バクマ工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
刈払機用チップソー 荒野の嵐
アイウッド¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷特大溝付超高度チップ。超高度チップなので耐久性抜群!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業が楽々!穴径(Φmm)25.4
ハイパーフリー
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から7日以内出荷草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85![自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP] ツムラ(津村鋼業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643808-201002-04.jpg)
自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP]
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(2枚)当日出荷用途草刈フリー刃対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851)RoHS指令(10物質対応)対応
刈払チップソー「竹笹ブラック」
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ
ライトカット 山林用チップソー
ハートフルジャパン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。取付穴径(mm)25.4
刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷チドリ刃だからスムーズな切れ味。ノコギリ並にアサリが大きく切クズハケ抜群。用途山林・竹・笹穴径(Φmm)25.4
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個材質刃:SK-85質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入)
バクマ工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用刃数(p)40厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)合金鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材小枝、雑草、下刈刃型中心刃研磨面両側面・先端































![自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP] ツムラ(津村鋼業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643808-201002-04.jpg)