絞り込み
刃数
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツムラ(津村鋼業)(27)
- アイウッド(16)
- SAF(セフティー)(15)
- ハートフルジャパン(7)
- M.I.K(6)
- セフティー3(4)
- バクマ工業(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- EARTH MAN(2)
- E-Value(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 六甲山(2)
- キンボシ(1)
- 斬丸(1)
- ハウスビーエム(1)
- シンゲン販売(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

刈払チップソー「竹笹ブラック」
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
笹刃修正定規(30枚刃専用)
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個材質刃:SK-85質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18![自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643817-180913-02.jpg)
自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM]
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(2枚)当日出荷用途草刈フリー刃対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736)RoHS指令(10物質対応)対応
山林用チップソー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
刈払機用チップソー Mr.草刈 袋入 1枚入
アイウッド¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー カル刈ッタ
アイウッド¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から6日以内出荷衝撃に強い、完全埋込み型!深い埋め込みなので、チップが飛びにくい!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業がラクラク!切れ味、強度のバランスが優れたロングセラー!穴径(Φmm)25.4
セーフティーカッター
六甲山¥3,498税込¥3,8481個当日出荷ナイロンコード約2m搭載可。コードが短くなる毎に次の穴に差し替えるだけ。簡単構造で耐久性抜群。本体をバラさずコードの交換ができます。用途草刈厚さ(mm)12質量(g)300穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130コード六角 2.7mm×2mRoHS指令(10物質対応)対応
草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)
バクマ工業¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から9日以内出荷チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。 土手、路側、路肩などに最適。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型中心刃研磨面両側面・先端・スクイ
山林下刈チップソー2枚組
sita¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷軽量タイプなので作業が大変楽に。山林下刈り向き。メッシュで超軽量。切れるチドリ刃:斜め埋込み型用途雑木・笹・竹・雑草に刃数60P刃厚(mm)2外径(mm)255内径(mm)25.4
刈払機用チップソー ウォーターアクセル B.P
アイウッド¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷水際に効く!水の抵抗を抑えた新設計。水面へのひき込み、水際のハネ返りが少なく、スムーズに刈れる。刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。穴径(Φmm)25.4
丸鋸刃(下刈用) 80
ツムラ(津村鋼業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.25刃数(p)80
笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)40
F型ハイパーチップソー
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。刃厚(mm)2
切技一番
三陽金属(ERBA)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷竹や硬い草木も切れる。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。用途山林草刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソー 強力コブ付きカル刈ッタ
アイウッド¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。用途荒地の雑草・笹・竹に。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2
刈払機用チップソー 草原の嵐
アイウッド(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。用途雑草・笹・竹に。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2
刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃
アイウッド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。用途山林下刈用。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)60刃厚(mm)2
5STAR(ファイブスター)
関西洋鋸(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます! U型埋込でチップが飛びにくい。 4面フル研磨チップ(先端・腹・両側) 再研磨しやすく経済的 軽量タイプ用途一般草刈、竹、雑木に。 山林下刈り等にもOK穴径(Φmm)25.4刃形両側刃数(p)50刃厚(mm)1.9基板厚(mm)1.3
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷フリー替刃が4枚組となっております。1袋で1台分となります。対応機種クボタGC-M(GCMasterシリーズ)/サイトーSGC-M/丸山MGC-M500/クボタARC/丸山MGR501穴径(mm)14
刈払機用チップソー Mr.草刈 B.P 1枚入
アイウッド¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。穴径(Φmm)25.4
チップソー竹・雑木用
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷から3日以内出荷竹・雑木等に最適用途刈払機用替刃刃数(p)64台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
チップソー斬鉄剣
EARTH MAN¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします刃数40外径(mm)255内径(mm)25.4
チップソー斬鉄剣
EARTH MAN¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします刃数36外径(mm)230内径(mm)25.4
刈払機用チップソー カル刈ッタ プロM型 B.P
アイウッド¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷特殊M型刃で切れ味がいい!背金でチップのくい込みを抑える!背金でカット後の目詰まり解消!穴径(Φmm)25.4
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)12刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
JIS規格 刈払機用チップソー SG型 竹切・山林用
六甲山¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷から7日以内出荷草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。仕様軽量メッシュ材質SKS5色シルバー刃の種別チドリ刃(あさり出し)JIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応
超人S60
SAF(セフティー)¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷から5日以内出荷60枚刃で切れ味・耐久性を追求。用途山林下刈・笹刈・一般草刈。穴径(Φmm)25.4刃数(p)60基板厚(mm)1.25













![自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643817-180913-02.jpg)