絞り込み
刈込み幅(mm)
- 530(2)
刈込み高さ(mm)
- 75
- 0~80(1)
- 0~100(2)
- 0~150(1)
- 10~70(8)
- 10~75(1)
- 10~90(3)
- 20~80(3)
- 20~85(4)
- 25~70(2)
- 35(3)
- 67(3)
- 70(15)
- 80(11)
- 85(6)
- 90(3)
- 100(1)
- 150(1)
- 190(1)
- 320(2)
- 刈込み高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- キンボシ(1)
- OREC(オーレック)(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
530(2)

ジーテックモアー
OREC(オーレック)¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9質量(kg)50種類ウイングナイフ×1枚車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)ハンドル上下:固定式3段階刈り幅(mm)530刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段
ニューギガントモアー
キンボシ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品