バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「高枝 のこぎり 電動」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(1)
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。