商品豆知識
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
718(1)
800(1)
900(1)
946(1)
両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗、倉庫などに。
材質(車輪)ゴム
材質(キャスター)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0951
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
色グリーン
材質(本体)樹脂
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様完成品固定ハンドル両袖タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4143
質量(kg)24.4
材質(車輪)ゴム
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)206
荷台寸法(幅)(mm)646
ハンドル高さ(mm)882
キャスター径(Φmm)130
材質(ハンドル)スチール
適合ストッパーH-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)946
騒音対策あり
材質(荷台)脱塩ビ樹脂
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。