69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
IKシリーズ用キャスター 石川製作所IKシリーズ用キャスター石川製作所(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
台車バッグ モノタロウ台車バッグモノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
兼用コンテナ 台車用 モノタロウ兼用コンテナ 台車用モノタロウ(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ荷崩れ防止リール 台車用モノタロウ(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
屋内用折りたたみカラーBOX 金沢車輌屋内用折りたたみカラーBOX金沢車輌(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ無材質ナイロン
台車用グリップ TRUSCO台車用グリップTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
台車用グリップ カーボーイ台車用グリップカーボーイ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上にセット内容専用両面テープ材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)150形状手にフィットする波型形状グリーン取付付属の両面テープで簡単取付け
キャスター 平台車 木製用 モノタロウキャスター 平台車 木製用モノタロウ(22件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
多目的カラーゴムネット ユタカメイク多目的カラーゴムネットユタカメイク(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に材質ポリプロピレン・合成ゴム質量(g)約310寸法(cm)約50×60(10マス×12マス)ゴム径(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm(1マス)
金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業金象印 しずキャリー小用キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機プラフレッシュカー用キャスター(自在車)上杉輸送機(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO箱台車用キャスターゴム車75mmTRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
6輪カート 専用中間棚 金沢車輌6輪カート 専用中間棚金沢車輌(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
材質スチール(カチオン電着+粉体塗装)寸法(mm)1207×352×H63最大積載荷重(kg)(棚)100
ノンスリップシート 台車用 TRUSCOノンスリップシート 台車用TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
やわらかバンパークッション TRUSCOやわらかバンパークッションTRUSCO(4件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
101HB用固定車輪 石川製作所101HB用固定車輪石川製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体101HB形状固定
ストッパーユニット モノリー専用(Monolley) モノタロウストッパーユニット モノリー専用(Monolley)モノタロウ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。 視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
用途モノリー専用品質量(kg)0.9高さ(mm)77材質(本体)スチール(メッキ)縦(mm)134横(mm)446RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カルティオビッグ用足踏みストッパー TRUSCOカルティオビッグ用足踏みストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
キャリーラック小用 キャスター 浅香工業キャリーラック小用 キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状自在車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
台車ハンドル用ガイドパックン TRUSCO台車ハンドル用ガイドパックンTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策としてトラスコ品番207-3073材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム質量(g)15生地厚(mm)10アズワン品番64-8640-73内径(mm)24
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75TRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
L型コーナーバンパー用丸型 SUGICO(スギコ)L型コーナーバンパー用丸型SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
キャリーラック小用 キャスター 浅香工業キャリーラック小用 キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状固定車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
フットブレーキセット プラ小用 浅香工業フットブレーキセット プラ小用浅香工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1式
4日以内出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6
箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO箱台車用ナイロンキャスター75mmTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
台車用キャスター 上杉輸送機台車用キャスター上杉輸送機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ花岡車輌(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
ゴム車輪 自在車 花岡車輌ゴム車輪 自在車花岡車輌(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
適合機種DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ形状自在車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム
小型樹脂台車こまわり君アイドルキャリーweego兼用ストッパー TRUSCO小型樹脂台車こまわり君アイドルキャリーweego兼用ストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
トラスコ品番818-6970適合機種MP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ質量(g)200
台車取付用ボックス 屋外用フタ有 金沢車輌台車取付用ボックス 屋外用フタ有金沢車輌(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有材質ポリエステル(防炎合格品)RoHS指令(10物質対応)対応
標準キャスター 上杉輸送機標準キャスター上杉輸送機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)130金具仕上ユニクロームメッキ材質(キャスター)ゴム材質(ホイール)強化プラスチック
アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車 石川製作所アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車石川製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番385-5406形状固定車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×57取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
ジョイント支持キャスター 矢崎化工ジョイント支持キャスター矢崎化工(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
運搬台車用部品・オプション