絞り込み
色
ブルー(1)
サイズ
- 3L(2)
- LL(2)
- フリー(4)
ブランド
- Max Dyna
- モノタロウ(12)
- セブンユニフォーム(133)
- アルベ(チトセ)(109)
- cotta(100)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(87)
- KAZEN(76)
- 住商モンブラン(65)
- ボストン商会(59)
- 興栄繊商(55)
- ワコウ(53)
- FACEMIX(41)
- エスコ(39)
- ボンマックス(39)
- TRUSCO(36)
- アイトス(35)
- EBM(江部松商事)(27)
- RS PRO(23)
- FUNAHASHI(22)
- 川島商事(21)
- SLASH(シンメン)(21)
- ブランドをもっと見る

Dyna 防炎エプロンMD1002
Max Dyna¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5866幅(mm)600サイズフリータイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)着丈(cm)830
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥7,998税込¥8,7981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6504材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)色ネイビーサイズXXLタイプ防炎
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥7,998税込¥8,7981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698~税込¥9,568~1着当日出荷から3日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎
Dyna 防炎エプロンMD1002
Max Dyna¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5830材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズフリータイプ防炎着丈(cm)83身幅(cm)60