曜日別特売

ショートエプロン

ショートエプロン - アルベ(チトセ)ショートエプロン - アルベ(チトセ)ショートエプロン - アルベ(チトセ)ショートエプロン - アルベ(チトセ)
仕様
両脇ポケット
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
前中心丈(cm)
40
脇幅(cm)
94
腰紐長さ(cm)
280
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T8535 0325034003250340T8535ブルー
¥3,500
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
T8535 0325343803253438T8535ベージュ
¥3,500
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする