アルベ(チトセ)
ショートエプロン
伸縮性が高くシワになりにくいツイル生地を使った、両脇ポケット付きエプロン。
仕様
両脇ポケット、ヒモ通し穴
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
41
脇幅(cm)
105
腰紐長さ(cm)
275
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03253341
T9100
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください