アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
内容量
1枚
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
前中心丈(cm)
脇幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251968
T8806
グレー
93
92
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03253630
T8805
ブラック
85.5
84
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03254321
T8806
キャメル
93
92
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください