絞り込み
ブランド
- テイモー
- モノタロウ(15)
- サンコー(三甲)(476)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(143)
- エスコ(91)
- 日本プラパレット(NPC)(81)
- TRUSCO(65)
- サンキン(25)
- フナイ産業(20)
- もりや産業(19)
- ピカコーポレイション(15)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(15)
- ワコーパレット(12)
- ホワイトバリーン(9)
- ADF(8)
- 大洋製器工業(6)
- ユニット(6)
- ワコー(6)
- グリーンクロス(6)
- セーフラン安全用品(5)
- ブランドをもっと見る

【キャスタ付】ボックスパレット
テイモー¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
ボックスパレットゴム車輪付き
テイモー¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
ボックスパレット
テイモー¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
吊りパレット
テイモー¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
【キャスタ付】吊りパレット
テイモー¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。用途建築現場への資材搬入に最適です。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100
ボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kg
テイモー¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】全開その他ネームプレートなしトラスコ品番201-9417材質スチールピッチ(mm)【網ピッチ】50×50間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500積載荷重(kg)1000線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350積載段数(段)4
ボックスパレット フォークリフトガイド付き
テイモー¥69,980~税込¥76,978~1台25日以内出荷ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
ボックスパレット 1枚蓋付き
テイモー¥52,980~税込¥58,278~1台8日以内出荷1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
吊りパレットキャスター付き
テイモー¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)寸法(mm)【フォーククリアランス】591×565キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700呼称(mm)D1000×W1200×H973自重(kg)111
吊りパレットキャスター付き
テイモー¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700自重(kg)85寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
吊りパレット
テイモー¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。仕様ゲート:半開トラスコ品番114-2763外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841最大積載段数4内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
ボックスパレット ウレタン車輪付き
テイモー¥39,980~税込¥43,978~1台10日以内出荷ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1
ボックスパレット 2枚蓋付き
テイモー¥59,980~税込¥65,978~1台8日以内出荷2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ボックスパレット標準型 1050×1050×1000 1000kg
テイモー¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開トラスコ品番462-3614材質スチール質量(kg)63タイプクロムフリータイプ奥行(mm)791間口(mm)932線径(Φmm)6最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100呼称(mm)1050×1050×1000積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)850
”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)
テイモー¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】半開トラスコ品番795-4522材質スチール/【キャスター】ゴムタイプキャスター付ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103積載荷重(kg)700線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583キャスター径(Φmm)Φ150脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850積載段数(段)1
吊りパレット ウレタンキャスター付き
テイモー¥81,980~税込¥90,178~1台6日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
吊りパレットミニ 300kg
テイモー¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷少量の荷物の積み下ろしに適しています。 フォークリフトで荷役できない現場での使用に。 スペースの狭い場所での搬送用機器として。仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088アズワン品番67-5555-94
ボックスパレット専用吊り金具
テイモー¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷から21日以内出荷ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。 フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。 ボックスパレットのフロア間移動に。
ボックスパレット 内張りプラダン付き
テイモー¥52,980~税込¥58,278~1台25日以内出荷ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
スピーディーカート
テイモー¥57,980~税込¥63,778~1台25日以内出荷スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)キャスターゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付最大積載荷重(kg)500仕上電気メッキ仕上(3価)キャスター径(Φmm)150
ボックスパレット(マルチタイプ)
テイモー¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。
ボックスパレット(ブラケット付)
テイモー¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。
ボックスパレット
テイモー¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。線径(Φmm)6.0金網ピッチ(mm)50×50
【キャスタ付】ステンレス ボックスパレット
テイモー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。最大積載量(kg)700脚高(mm)100
オールステンレス製ボックスパレット
テイモー¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から6日以内出荷SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。材質ステンレスSUS304線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)4
吊りパレット
テイモー¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
100%リサイクルプラパレット
テイモー¥10,980税込¥12,0781枚16日以内出荷環境へ配慮した製品になります。100%リサイクルプラスチックの使用により、Co2削減率40%を実現しております。パレットの臭いが少ない為、食料品の積載もご利用可能です。独自のハニカム構造により自重を軽くする事が出来ました。従来品より、50%の軽量を実現しております。(積載荷重は1000kg)用途平置き・段積み適合フォークリフト・ハンドパレット型式片面四方差し積載荷重(kg)1000動荷重(kg)1000自重(kg)11外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)1100外寸法・間口(mm)1100
穀物用ボックスパレット
テイモー¥54,980税込¥60,4781台7日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840最大積載量(kg)1000









































![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)