絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • ルート工業(7)
  • エヌケーキャリーキャスター(6)
  • サカエ(5)
  • サンコー(三甲)(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • SAMSONG(1)
耐荷重(kg)
  • 200
  • 30(4)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(15)
  • 120(9)
  • 150(45)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 400(3)
  • 450(12)
  • 500(19)
  • 700(6)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(4)
  • 1200(3)
  • 1600(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 305~405(1)
  • 307~407(1)
  • 310~410(1)
  • 405~505(1)
  • 407~507(1)
  • 410~510(1)
  • 468(1)
  • 500(1)
  • 505~605(1)
  • 507~607(1)
  • 510~610(2)
  • 520(1)
  • 536(1)
  • 540(1)
  • 541(1)
  • 550(2)
  • 560(1)
  • 580(1)
  • 598(1)
  • 610~710(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 307~407(1)
  • 310~410(3)
  • 320~420(1)
  • 350~450(1)
  • 370(2)
  • 371(1)
  • 375(1)
  • 377(1)
  • 390(1)
  • 400(2)
  • 407~507(1)
  • 410~510(2)
  • 420~520(1)
  • 430(1)
  • 433(1)
  • 450(2)
  • 450~550(1)
  • 453(1)
  • 460(1)
  • 486(1)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(5)
  • 樹脂(8)
キャスター径(Φmm)
  • 75(22)
  • 100(3)
75・100
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(2)
  • 静か(1)
その他・ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(12)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブルー・レッド
床面高さ(mm)
  • 100(1)
  • 109(2)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 126(6)
  • 132(2)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 142(1)
  • 147(1)
  • 148(1)
  • 151(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 271(1)
  • 272(1)
100・109・118・120・123・126・132・135・137・142・147・148・151・155・160・190・200・271・272
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 名入れ(5)
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
30(4)
100(15)
120(9)
150(45)
200
300(9)
450(12)
500(19)
700(6)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCOコンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様TRUSCO(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75特性軽量
伸縮式樹脂台車 サカエ伸縮式樹脂台車サカエ(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)均等耐荷重(kg)200外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ルートボーイ伸縮キャリー202型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー202型ルート工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールキャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
【オーダー】 アングルキャリーLB 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【オーダー】 アングルキャリーLB岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,990税込8,789
1台
予約販売
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミコーナー赤、緑、青、黒キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪板幅(mm)(アルミ補強板)50、140キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車サービス分類オーダー・加工
α折りたたみコンテナ台車 TRUSCOα折りたたみコンテナ台車TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番509-4704質量(kg)4.1積載面寸法(mm)'541×377均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200ブレーキ/ストッパーあり
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。グレーキャスター75Φナイロン車均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)TRUSCO
9,898税込10,888
1台
当日出荷から9日以内出荷
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200ブレーキ/ストッパーあり
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプTRUSCO
9,498税込10,448
1台
当日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途運搬保管業務全般質量(kg)3.9車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
キャスター65Φゴム車(オール自在)均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式樹脂台車 サカエ伸縮式樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。 タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)均等耐荷重(kg)200外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCOアルミカート エアーキャスター仕様TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌々日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
平台車 ナイロンキャスター TRUSCO平台車 ナイロンキャスターTRUSCO
9,398税込10,338
1台
当日出荷
溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
均等荷重(kg)200
箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO箱台車 ナイロンキャスターTRUSCO
7,998税込8,798
1台
当日出荷
溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
サンキャリー6845 セット サンコー(三甲)サンキャリー6845 セットサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP質量(kg)4.1耐荷重(kg)200キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車外寸(mm)680×450×160荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680
パイプドーリー SAMSONGパイプドーリーSAMSONG
11,980税込13,178
1台
当日出荷
静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
ルートボーイ ルート工業ルートボーイルート工業
6,698税込7,368
1台
7日以内出荷
スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
オリタタミコンテナ台車 サカエオリタタミコンテナ台車サカエ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
色(本体)グレー
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
24,980税込27,478
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
ルートボーイ伸縮キャリー501ST型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー501ST型ルート工業
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
ルートボーイ伸縮キャリー201型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー201型ルート工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチール材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン高さ(mm)148キャスター自在キャスター×4キャスター径(Φmm)75
カルーラ台車 75N CONDOR(山崎産業)カルーラ台車 75NCONDOR(山崎産業)
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。【関連品】折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質フレーム:アルミ・樹脂車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)678内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27荷台寸法(奥行)(mm)468材質(荷台)アルミ・樹脂
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)610~710
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般質量(kg)3.7車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×310~410荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)410~510
サンキャリーDF 青 サンコー(三甲)サンキャリーDF 青サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80250101材質PPライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー5337 青 サンコー(三甲)サンキャリー5337 青サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80242001材質PPブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー BL 青 サンコー(三甲)サンキャリー BL 青サンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途50Lサイズオリコン積載用荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)550
ルートボーイ504ST型 ルート工業ルートボーイ504ST型ルート工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 ステンレス製の伸縮キャリーです。 オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業アルミ製ルートボーイ602ALルート工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
キャリーメイト エヌケーキャリーキャスターキャリーメイトエヌケーキャリーキャスター
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途工場・倉庫で、酒店で材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ質量(kg)3.7耐荷重(kg)200キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き)床面高さ(mm)126荷台寸法(幅)(mm)510~610キャスター径(Φmm)75特性2輪ストッパー付き荷台寸法(奥行)(mm)310~410
コンテナ台車