絞り込み
耐荷重(kg)
  • 200
  • 45.4(1)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 113.3(1)
  • 120(2)
  • 150(23)
  • 180(2)
  • 181.4(1)
  • 250(2)
  • 300(10)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 500(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 307~407(1)
  • 370(1)
  • 390(1)
  • 400(1)
  • 407~507(1)
  • 430(1)
  • 468(1)
  • 507~607(1)
  • 540(1)
  • 541(1)
  • 630(1)
  • 660(1)
  • 750(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 320~420(1)
  • 350~450(1)
  • 375(1)
  • 377(1)
  • 400(1)
  • 420~520(1)
  • 450(1)
  • 450~550(1)
  • 500(2)
  • 520(1)
  • 520~620(1)
  • 550(1)
  • 550~650(1)
  • 580(1)
  • 600~700(1)
  • 620(1)
  • 678(1)
キャスター径(Φmm)
  • 65(1)
  • 75(17)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(11)
  • 樹脂(2)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(10)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブルー
床面高さ(mm)
  • 109(2)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 133(1)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 137(1)
  • 142(1)
  • 146(4)
  • 147(1)
  • 155(1)
  • 200(1)
109・120・123・133・135・136・137・142・146・147・155・200
特性
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(2)
  • 静か(1)
ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
ブランド
  • TRUSCO(8)
  • ルート工業(6)
  • サカエ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • SAMSONG(1)
TRUSCO・ルート工業・サカエ・CONDOR(山崎産業)・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(2)
100(3)
120(2)
150(23)
180(2)
200
250(2)
300(10)
400(3)
500(2)
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ルートボーイ伸縮キャリー202型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー202型

    ルート工業(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 伸縮式樹脂台車 サカエ

    伸縮式樹脂台車

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。 タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
    仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプドーリー SAMSONG

    パイプドーリー

    SAMSONG
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
    用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
    材質スチールキャスターゴム車(オール自在)キャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ台車

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
  • 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • ルートボーイ伸縮キャリー201型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー201型

    ルート工業(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • 箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
  • ルートボーイ ルート工業

    ルートボーイ

    ルート工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    7日以内出荷
    スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
    用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業

    アルミ製ルートボーイ602AL

    ルート工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • ルートボーイ伸縮キャリー501ST型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー501ST型

    ルート工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
    種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • カルーラ台車 75N CONDOR(山崎産業)

    カルーラ台車 75N

    CONDOR(山崎産業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    13日以内出荷
    集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
    材質フレーム:アルミ・樹脂車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)678内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27荷台寸法(奥行)(mm)468材質(荷台)アルミ・樹脂
  • アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO

    アルミカート エアーキャスター仕様

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
    用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
コンテナ台車