絞り込み
耐荷重(kg)
  • 200
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 45.4(1)
  • 100(7)
  • 113.3(1)
  • 115(1)
  • 120(6)
  • 150(21)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 250(1)
  • 300(8)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(8)
  • 900(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 536(1)
  • 540(1)
  • 541(1)
  • 560(1)
  • 598(1)
  • 630(1)
  • 660(1)
  • 698(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 310~410(1)
  • 371(1)
  • 375(1)
  • 377(1)
  • 400(1)
  • 410~510(1)
  • 433(1)
  • 450(1)
  • 453(1)
  • 486(1)
  • 500(1)
キャスター径(Φmm)
  • 75(17)
  • 100(2)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(12)
  • 樹脂(4)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(10)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(3)
グレー・ブルー
床面高さ(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 109(2)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 132(1)
  • 133(1)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 146(4)
  • 147(1)
  • 151(1)
  • 155(1)
  • 271(1)
  • 272(1)
100・105・109・118・120・123・132・133・135・136・146・147・151・155・271・272
特性
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(4)
  • 軽量(2)
  • 静か(1)
ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
ブランド
  • TRUSCO(8)
  • ルート工業(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • エスコ(1)
  • サカエ(1)
  • SAMSONG(1)
TRUSCO・ルート工業・サンコー(三甲)・エスコ・サカエ・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(7)
120(6)
150(21)
160(2)
200
300(8)
400(3)
450(2)
500(8)
900(2)
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ルートボーイ伸縮キャリー202型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー202型

    ルート工業(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。材質スチールグレーブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)200色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプドーリー SAMSONG

    パイプドーリー

    SAMSONG
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
    用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ台車

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
  • ルートボーイ504ST型 ルート工業

    ルートボーイ504ST型

    ルート工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 ステンレス製の伸縮キャリーです。 オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
    仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • 箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • ルートボーイ伸縮キャリー201型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー201型

    ルート工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業

    アルミ製ルートボーイ602AL

    ルート工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
  • アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO

    アルミカート エアーキャスター仕様

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
    用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
  • サンキャリー サンコー(三甲)

    サンキャリー

    サンコー(三甲)
    29,980税込32,978
    1セット(2台)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    7,850税込8,635
    1台
    当日出荷
    箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • サンキャリーDF 青 サンコー(三甲)

    サンキャリーDF 青

    サンコー(三甲)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK80250101材質PPライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • サンキャリー5337 青 サンコー(三甲)

    サンキャリー5337 青

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK80242001材質PPブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
コンテナ台車