絞り込み
耐荷重(kg)
- 200
- 20(1)
- 80(2)
- 100(14)
- 113.3(1)
- 115(1)
- 120(7)
- 150(28)
- 160(2)
- 180(1)
- 181.4(1)
- 300(8)
- 400(3)
- 450(6)
- 500(9)
- 800(2)
- 900(2)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1600(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 305~405(1)
- 307~407(1)
- 405~505(1)
- 407~507(1)
- 505~605(1)
- 507~607(1)
- 536(1)
- 540(1)
- 541(1)
- 550(1)
- 560(1)
- 598(1)
- 630(1)
- 660(1)
- 680(1)
- 698(1)
- 750(1)
- 770(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 307~407(1)
- 310~410(1)
- 370(1)
- 371(1)
- 375(1)
- 377(1)
- 400(1)
- 407~507(1)
- 410~510(1)
- 433(1)
- 450(2)
- 450~550(1)
- 453(1)
- 460(1)
- 486(1)
- 500(1)
- 507~607(1)
- 550~650(1)
- 557~657(1)
- 600~700(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(20)
- 100(3)
材質
- アルミ(2)
- スチール(12)
- 樹脂(8)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(14)
- その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
色
グレー(3)
ブルー(6)
レッド(1)
グレー・ブルー・レッド
床面高さ(mm)
- 100(1)
- 105(1)
- 109(2)
- 118(1)
- 120(1)
- 123(1)
- 132(2)
- 133(1)
- 135(1)
- 136(1)
- 146(4)
- 147(1)
- 151(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 271(1)
- 272(1)
100・105・109・118・120・123・132・133・135・136・146・147・151・155・160・190・200・271・272
特性
- ストッパー付(2)
- ブレーキ付(4)
- 軽量(2)
- 静か(1)
ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
ブランド
- TRUSCO(8)
- サンコー(三甲)(5)
- ルート工業(5)
- サカエ(4)
- エスコ(1)
- SAMSONG(1)
TRUSCO・サンコー(三甲)・ルート工業・サカエ・エスコ・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(14)
120(7)
150(28)
200
300(8)
400(3)
450(6)
500(9)
1000(4)
1600(2)
耐荷重(kg)をもっと見る

コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
ルートボーイ伸縮キャリー202型
ルート工業(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
コンテナ台車
サカエ¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。材質スチール色グレーブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)200色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプドーリー
SAMSONG¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
α折りたたみコンテナ台車
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
ルートボーイ504ST型
ルート工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 ステンレス製の伸縮キャリーです。 オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷から翌日出荷溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
ルートボーイ伸縮キャリー201型
ルート工業(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から6日以内出荷コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
ルート工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
アルミ製ルートボーイ602AL
ルート工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
アルミカート エアーキャスター仕様
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
サンキャリー6845 セット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から5日以内出荷段積み用凹部により安定した段積みが可能材質PP質量(kg)4.1耐荷重(kg)200キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車外寸(mm)680×450×160荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680
コンテナ台車
エスコ¥7,850~税込¥8,635~1台当日出荷箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり
サンキャリーDF 青
サンコー(三甲)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷種別SK80250101材質PP色ライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー5337 青
サンコー(三甲)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷種別SK80242001材質PP色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー BL 青
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。用途50Lサイズオリコン積載用荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)550