絞り込み
特性
その他・スタッキング可・ストッパー付・ブレーキ付・帯電防止・導電・軽量・連結可・静か
キャスター径(Φmm)
40・50・65・75・85・100・125・130・150・200
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他
床面高さ(mm)
70・100・105・106・109・110・126・128・134・137・156・160・193・194・231・250・252・253・260・275・床面高さ(mm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: コンテナ台車

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
275件中 241275
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
ネットパレットカー 固定金具付 S付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 S付TRUSCO
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付TRUSCO
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
プラキャリー セキスイプラキャリーセキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ネットパレットカー TRUSCOネットパレットカーTRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
RSキャリー55・45 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSキャリー55・45岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷
用途NF-M26C、26C浅専用RSキャリー材質PP質量(kg)3.8グリーン積載荷重(kg)150キャスター4インチエラストマー車(自在×4)床面高さ(mm)155荷台寸法(幅)(mm)456荷台寸法(奥行)(mm)554
18-8マルチドーリー セブン・セブン18-8マルチドーリーセブン・セブン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。
付属品キャップ×4個、取付工具×1個材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付)TKG品番9-1412-1001TKG品番(2017)6-1265-1001
イレクター ペールカート 矢崎化工イレクター ペールカート矢崎化工
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合丸ペール70、90型専用材質鉄、プラスチック質量(kg)3.889材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)360車輪Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)荷台寸法(奥行)(mm)360TKG品番9-1412-0501TKG品番(2017)6-1265-0501
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
76,980税込84,678
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
サンキャリーPF ブラウン サンコー(三甲)サンキャリーPF ブラウンサンコー(三甲)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80250301材質PPブラウン車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン外寸(mm)643×419×119荷台寸法(幅)(mm)417荷台寸法(奥行)(mm)643材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリーDF 青 サンコー(三甲)サンキャリーDF 青サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80250101材質PPライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー6040 灰 サンコー(三甲)サンキャリー6040 灰サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80240201材質PPAグレー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)650×460×280荷台寸法(幅)(mm)410荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー5641ー2 緑 サンコー(三甲)サンキャリー5641ー2 緑サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK56412GR材質PPグリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン外寸(mm)587×460×221荷台寸法(幅)(mm)411荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー5337 青 サンコー(三甲)サンキャリー5337 青サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80242001材質PPブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー2B ブラウン サンコー(三甲)サンキャリー2B ブラウンサンコー(三甲)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
種別802301BR00車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)535材質(荷台)ABS樹脂
サンキャリー2A ブラウン サンコー(三甲)サンキャリー2A ブラウンサンコー(三甲)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
種別803501BR00材質ABSブラウン車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)718×478×143荷台寸法(幅)(mm)445荷台寸法(奥行)(mm)655材質(荷台)ABS樹脂
サンキャリー BL 青 サンコー(三甲)サンキャリー BL 青サンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途50Lサイズオリコン積載用荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)550
サンキャリー 5337ー2 青 サンコー(三甲)サンキャリー 5337ー2 青サンコー(三甲)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80242001BL車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)378荷台寸法(奥行)(mm)542材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー6645 ゴムキャスター仕様 サンコー(三甲)サンキャリー6645 ゴムキャスター仕様サンコー(三甲)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品種別SKCAR6645BL材質PPライトブルー材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)150キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個外寸(mm)715×490×153床面高さ(mm)153荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
ルートボーイ504ST型 ルート工業ルートボーイ504ST型ルート工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 ステンレス製の伸縮キャリーです。 オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業アルミ製ルートボーイ602ALルート工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) ワコーパレットアルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)ワコーパレット
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個材質アルミ均等荷重(kg)150床面高さ(mm)134キャスター径(Φmm)75特性軽量騒音対策あり
OSキャスター7型用 大阪製罐OSキャスター7型用大阪製罐
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番457-1771質量(kg)12.5最大積載量(kg)380/台荷台寸法(幅)(mm)563車輪100mmゴム 自在車(ストッパー付)2個、固定車2個荷台寸法(奥行)(mm)798
コンテナキャリー エスココンテナキャリーエスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
75Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)137荷台寸法(mm)650×440車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
コンテナキャリー エスココンテナキャリーエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
50Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)110荷台寸法(mm)534×370車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
サンキャリーフリー SL-3用75Φ 自在ストッパー付き ナイロンキャスター サンコー(三甲)サンキャリーフリー SL-3用75Φ 自在ストッパー付き ナイロンキャスターサンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別91125000RoHS指令(10物質対応)対応
システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入 日下部機械システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入日下部機械
70,980税込78,078
1台(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-8989アズワン品番67-5676-58
システム台車 標準タイプ 1セット 2組入 日下部機械システム台車 標準タイプ 1セット 2組入日下部機械
68,980税込75,878
1セット(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228アズワン品番67-5676-56
システム台車 ワイドタイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入 日下部機械システム台車 ワイドタイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入日下部機械
73,980税込81,378
1台(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-7519アズワン品番67-5676-57
システム台車 ワイドタイプ 1セット 2組入 日下部機械システム台車 ワイドタイプ 1セット 2組入日下部機械
71,980税込79,178
1セット(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):980・1130・1280●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):980~1280キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7229アズワン品番67-5676-55
ネットパレットカー TRUSCOネットパレットカーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
オリコンキャリー 75L用 TGK(東京硝子器械)オリコンキャリー 75L用TGK(東京硝子器械)
13,563税込14,919
1台
10日以内出荷
組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合75L用耐荷重(kg)120本体寸法(mm)650×440×135
オリコンキャリー 30-50L用 TGK(東京硝子器械)オリコンキャリー 30-50L用TGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1台
10日以内出荷
組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合30~50L用耐荷重(kg)120本体寸法(mm)534×370×130
キャリーメイト エヌケーキャリーキャスターキャリーメイトエヌケーキャリーキャスター
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途工場・倉庫で、酒店で材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ質量(kg)3.7耐荷重(kg)200キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き)床面高さ(mm)126荷台寸法(幅)(mm)510~610キャスター径(Φmm)75特性2輪ストッパー付き荷台寸法(奥行)(mm)310~410
アルミアングルドーリー ワコーパレットアルミアングルドーリーワコーパレット
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
コンテナ台車