絞り込み
耐荷重(kg)
- 200(6)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 310~410(1)
- 410~510(1)
- 510~610(2)
- 610~710(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 310~410(3)
- 410~510(2)
- 510~610(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(6)
材質
- スチール(1)
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 126
- 100(2)
- 105(5)
- 106(2)
- 110(4)
- 128(4)
- 134(4)
- 136(3)
- 137(8)
- 146(5)
- 156(7)
- 160(3)
- 193(3)
- 194(5)
- 231(3)
- 250(5)
- 252(3)
- 253(5)
- 260(4)
- 275(3)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
特性
- その他(1)
その他
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(6)
エヌケーキャリーキャスター
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(6)

コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.7車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×310~410荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)410~510
キャリーメイト
エヌケーキャリーキャスター¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。用途工場・倉庫で、酒店で材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ質量(kg)3.7耐荷重(kg)200キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き)床面高さ(mm)126荷台寸法(幅)(mm)510~610キャスター径(Φmm)75特性2輪ストッパー付き荷台寸法(奥行)(mm)310~410
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.9車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)610~710