1,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
取替錠 Wロックシリーズ アルファ取替錠 Wロックシリーズアルファ(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)TX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個ほか
6日以内出荷
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セットほか
当日出荷から37日以内出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
インテグラルロック アルミサッシ取替錠 ミネベアショウワインテグラルロック アルミサッシ取替錠ミネベアショウワ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
プッシュ栓錠 アルファプッシュ栓錠アルファ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
ディンプルミリオンロック アルファディンプルミリオンロックアルファ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
玄関ドア用標準サムターン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用標準サムターンTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
749税込824
1セット
当日出荷から9日以内出荷
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)面付箱錠(レバーハンドル型)MXLGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)面付箱錠 4350 握り玉GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図
ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製本締りLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)AD取替用 シリンダーGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
6日以内出荷
刻印【シルバー】33.6
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 三協アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
ビスピッチ(mm)110
サムターン GOAL(ゴール)サムターンGOAL(ゴール)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付扉厚(mm)29~43
玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から翌々日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし
ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×2、キー×5

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

面付本締錠特集
おすすめ人気ランキング
本締錠