7ページ目: 本締錠

1,582件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
LX 32 本体 GOAL(ゴール)LX 32 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)32
取替用玉座セット GOAL(ゴール)取替用玉座セットGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。
仕様【室内】サムターン【室外】シリンダー付属品【キー】3本勝手左右兼用シリンダーGPシリンダー
ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)GOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)25~30
272 ベストケースロック BEST(ベスト)[金物]272 ベストケースロックBEST(ベスト)[金物]
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:64mm扉厚:30~42mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)130幅(mm)100厚さ(mm)176ヘアライン
276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]276N 固定玉片面BEST(ベスト)[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]208 シリンダー本締錠BEST(ベスト)[金物]
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm、64mm扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠厚さ(mm)58
ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセットGIKEN(川口技研)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40表面仕上げ塗装仕上バックセット(mm)51
アルファ 引出し錠 アルファアルファ 引出し錠アルファ
999税込1,099
1組
5日以内出荷
木製デスク専用錠
付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
アルファ 3790-60 本体 ASSY アルファアルファ 3790-60 本体 ASSYアルファ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
寸法BS(mm)60
FBロック アルファFBロックアルファ
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠クラビス(シブタニ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.33本付
真鍮 箱錠 HOJO真鍮 箱錠HOJO
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
左右兼用
材質真鍮磨仕上適合扉厚(mm)28~45
脱着サムターン用ツマミ 新日軽(LIXIL)脱着サムターン用ツマミ新日軽(LIXIL)
859税込945
1セット
5日以内出荷
適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
美和錠 DA/FG3 サムターン(片面) TOSTEM(LIXIL)美和錠 DA/FG3 サムターン(片面)TOSTEM(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
適合シリーズ21ラシッサUD
美和錠 FN サムターン(片面) TOSTEM(LIXIL)美和錠 FN サムターン(片面)TOSTEM(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ
門扉PC型錠錠本体(PB錠兼用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠錠本体(PB錠兼用)新日軽(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
10日以内出荷
セット内容ナベ小ねじM4x10(2)、皿小ねじM4x8(2)シルバー適合シリーズ新峻岳
門扉用鍵セット 新日軽(LIXIL)門扉用鍵セット新日軽(LIXIL)
2,498税込2,748
1セット
7日以内出荷
セット内容錠(3)シルバー適合シリーズアドニス、エクジス、カーゲード、グランドゲート、クローゼ、シルフィー、デュース、ランディ、レイラ
プッシュプルハンドルセット TOSTEM(LIXIL)プッシュプルハンドルセットTOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シャインニッケル適合シリーズ21ラシッサUD
シリンダー錠(プッシュ錠) BD-HDC-MAFY TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) BD-HDC-MAFYTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)シャインニッケル適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
シリンダー錠(プッシュ錠) BE-HDC-MAFY TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) BE-HDC-MAFYTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)アイアンブラック適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
シリンダー錠(プッシュ錠) BF-HDC-MAFY TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) BF-HDC-MAFYTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)ダークアンバー適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
シリンダー錠(プッシュ錠) MZHZHCC63 TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) MZHZHCC63TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本)、カギ3本付きSNプラス適合シリーズ12WL、大開口建具
シリンダーセット 2ロック取替用(MIWA URシリンダー)DCZZ0030 TOSTEM(LIXIL)シリンダーセット 2ロック取替用(MIWA URシリンダー)DCZZ0030TOSTEM(LIXIL)
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本※箱錠(同梱)も交換になります。把手:レバー・サムラッチ。対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20。ヘアーライン色兼用。ステンカラー適合シリーズポルト、ポルトグランデ
X型錠内外部化粧座セット掛側 新日軽(LIXIL)X型錠内外部化粧座セット掛側新日軽(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズ引戸
i-EL制御操作盤 新日軽(LIXIL)i-EL制御操作盤新日軽(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
セット内容2021/03月より、サプライヤーによる後継機種に仕様変更、【美和ロック社記号】操作盤:SMEL-B01⇒(代替)DECT操作盤:SMEL-B04D、互換性有。グレー系適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
アウトセット引戸錠 部品セット TOSTEM(LIXIL)アウトセット引戸錠 部品セットTOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)ホワイト系適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
DNシリンダーC.C.23.5 TOSTEM(LIXIL)DNシリンダーC.C.23.5TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
Pシリンダー錠 フジテック・ジャパンPシリンダー錠フジテック・ジャパン
459税込505
1パック
4日以内出荷
材質真鍮仕上生地
インテグラルロック取替用握玉 AGENTインテグラルロック取替用握玉AGENT
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
美和ロック用取替玉座です。
仕様(付属キー本数)3シルバー適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65(77)取付ビスピッチ(mm)44
インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENTインテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプAGENT
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。
仕様(付属キー本数)5シルバー適合扉厚(mm)23~43
取替シリンダー FBロック アルファ取替シリンダー FBロックアルファ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラックキー数5
エントランスハンドルロック アルファエントランスハンドルロックアルファ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
面付本締錠両面ボタンキーレックス 長沢製作所面付本締錠両面ボタンキーレックス長沢製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5
シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービスシャーロックIIマスター本体スターツファシリティ―サービス
49,980税込54,978
1セット
20日以内出荷
サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要
用途玄関扉用(専有部)パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
古代取替錠 本締取替錠 長沢製作所古代取替錠 本締取替錠長沢製作所
24,980税込27,478
1組
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
古代取替錠 セパレート取替錠 長沢製作所古代取替錠 セパレート取替錠長沢製作所
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)
古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠 長沢製作所古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠長沢製作所
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
本締錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)本締錠 ゴール純正品WAKI(和気産業)
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
5,898税込6,488
1個
32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール)本締錠LD(標準デッド)シリーズGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠