絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • fort(61)
  • 八幡ねじ(49)
  • シンプソン(23)
  • ACE(エース)(11)
  • BXカネシン(8)
  • タナカ(8)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS430(3)
  • 鉄すべて(6)
  • SGHC(5)
  • SPHC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
在来工法用ウォールコーナー カナイ在来工法用ウォールコーナーカナイ
449税込494
1個
3日以内出荷
15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)50×160×73.2表面処理Z27板厚(mm)3.2
爪止めボードクリップ カナイ爪止めボードクリップカナイ
51税込56
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
ツーバイステンプレート カナイツーバイステンプレートカナイ
529税込582
1枚
3日以内出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×13本材質JIS G 4305 SUS430寸法75×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験短期許容耐力/12.1kN試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
メガフィットコーナー カナイメガフィットコーナーカナイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本材質JIS G 3302 SGHC寸法40×87x135表面処理Z27板厚(mm)3.2耐力試験短期許容耐力/16.9kN試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
フィットコーナー カナイフィットコーナーカナイ
599税込659
1個
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
シークホールダウン カナイシークホールダウンカナイ
799税込879
1個
3日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。
付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)M16 x 800 DR表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)RoHS指令(10物質対応)対応
アレントコーナー カナイアレントコーナーカナイ
249税込274
1個
3日以内出荷
10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
ウォールコーナー(2×4用) カナイウォールコーナー(2×4用)カナイ
599税込659
1個
3日以内出荷
2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具鍋ビス・先割れ耐力試験短期許容耐力/17.1kN建材試験センター第12A3143号
爪止めボードクリップ カナイ爪止めボードクリップカナイ
23,980税込26,378
1箱(500個)
4日以内出荷
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430仕様12.5mmボード用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
2×4金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら