絞り込み
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS430(3)
- 鉄すべて(6)
- SGHC(5)
- SPHC(1)
ブランド
- カナイ
- fort(61)
- 八幡ねじ(46)
- シンプソン(17)
- BXカネシン(16)
- ACE(エース)(11)
- タナカ(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(3)
ステンレスSUS430(3)
鉄すべて(6)
鉄SGHC(5)
鉄SPHC(1)

フィットコーナー
カナイ¥599税込¥6591個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
アレントコーナー
カナイ¥249~税込¥274~1個3日以内出荷10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
爪止めボードクリップ
カナイ¥23,980税込¥26,3781箱(500個)4日以内出荷2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。仕様12.5mmボード用材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
在来工法用ウォールコーナー
カナイ¥449~税込¥494~1個3日以内出荷15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)50×160×73.2表面処理Z27板厚(mm)3.2
ウォールコーナー(2×4用)
カナイ¥599税込¥6591個3日以内出荷2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具鍋ビス・先割れ耐力試験短期許容耐力/17.1kN建材試験センター第12A3143号
爪止めボードクリップ
カナイ¥51税込¥561個4日以内出荷サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
ツーバイステンプレート
カナイ¥529税込¥5821枚3日以内出荷厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×13本材質JIS G 4305 SUS430寸法75×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験短期許容耐力/12.1kN試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
メガフィットコーナー
カナイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本材質JIS G 3302 SGHC寸法40×87x135表面処理Z27板厚(mm)3.2耐力試験短期許容耐力/16.9kN試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
シークホールダウン
カナイ¥759税込¥8351個3日以内出荷基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)M16 x 800 DR表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)RoHS指令(10物質対応)対応