絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • モノタロウ(208)
  • エスコ(2,132)
  • ノーリツ(1,574)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,463)
  • Panasonic(パナソニック)(1,381)
  • UNION(ユニオン)(1,354)
  • ハイロジック(1,245)
  • シロクマ(1,156)
  • WAKI(和気産業)(1,138)
  • 扶桑精機(1,068)
  • 大塚刷毛製造(961)
  • スリーナイン島野(951)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
  • BEST(ベスト)[金物](844)
  • ハーフェレ(827)
  • MIWA(744)
  • ACE(エース)(737)
  • 広島(718)
  • TRUSCO(708)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(687)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP傾斜パイプ カナイ

    PP傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(17件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • PVC傾斜パイプ カナイ

    PVC傾斜パイプ

    カナイ(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • フリー傾斜パイプ カナイ

    フリー傾斜パイプ

    カナイ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
  • PBT傾斜パイプ カナイ

    PBT傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • 大引受金物(OJH-90) カナイ

    大引受金物(OJH-90)

    カナイ(5件のレビュー)
    ¥388税込¥427
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
    用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • 皿ビスハリケーンタイ カナイ

    皿ビスハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

    N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
    付属品YS-N45×13本仕様壁倍率2倍、内使い材質NFG550F規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号ニ
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
  • ファインQ鋼製束 カナイ

    ファインQ鋼製束

    カナイ
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
    材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
  • デフコーナー カナイ

    デフコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
    材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
  • 大引受金物(105G) カナイ

    大引受金物(105G)

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
    用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YA-S45×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィストアンカーボルト カナイ

    フィストアンカーボルト

    カナイ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
    付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
  • タイシンコーナー カナイ

    タイシンコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
    付属品YA-S45×12本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具皿ビスN値1.6以下告示1460号第2号ほ建材試験センター第04A1383号短期基準接合耐力(kN)8.5
  • ニュービッグ軒裏換気金物L カナイ

    ニュービッグ軒裏換気金物L

    カナイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
  • ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ

    ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
    用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
  • シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイ

    シームレス両引き羽子板Ⅱ

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
    材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ほハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
  • バネ付角座 カナイ

    バネ付角座

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥38税込¥42
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • スレンダー軒裏換気金物 カナイ

    スレンダー軒裏換気金物

    カナイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
    用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
  • フリーダムコーナー カナイ

    フリーダムコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • 笠型アンカーボルト M12 カナイ

    笠型アンカーボルト M12

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
  • 大引受金物(F-105) カナイ

    大引受金物(F-105)

    カナイ
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
    用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YD-R60×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • 床断熱クリップ カナイ

    床断熱クリップ

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(600個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
    用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。種別断熱材30mm用材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
  • スリーク座付ナット用ギヤビット カナイ

    スリーク座付ナット用ギヤビット

    カナイ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    スリーク座付ナットおよびギヤ座金を締め付けるための専用工具です。勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
    適合M12用材質JIS・G3507-2相当
  • ホーマープレート240 カナイ

    ホーマープレート240

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
    用途横架材相互の接合に。付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本材質JIS・G4305 SUS430寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
  • 爪止め断熱クリップ(ダンクリップ) カナイ

    爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
  • タイシンニート カナイ

    タイシンニート

    カナイ
    ¥109税込¥120
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
    用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)材質JIS・G4305 SUS430表面処理2B材(生地)短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP02-KT006
  • リブレースプレート カナイ

    リブレースプレート

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
    付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本仕様壁倍率2倍材質JIS G4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.8使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニハウスプラス住宅保証HP11-KT056
  • 防震天井吊木 カナイ

    防震天井吊木

    カナイ
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
  • 鋼製火打 カナイ

    鋼製火打

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
    付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚材質NFG550F表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
  • スリーク座付ナット カナイ

    スリーク座付ナット

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
    用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
  • ハイスプリング角座金 カナイ

    ハイスプリング角座金

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥32税込¥35
    1個
    欠品中
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
  • ブレイブホールダウン カナイ

    ブレイブホールダウン

    カナイ
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    3日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
    材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ
    ¥499~税込¥549~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
    適合枠材45mmまで材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
  • フリーダムコーナーF-C10 カナイ

    フリーダムコーナーF-C10

    カナイ
    ¥409税込¥450
    1セット
    当日出荷
    柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート