絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.4(11)
- 3.2(1)
厚さ(mm)
- 3.5(1)
- 5.3(10)
- 10(1)
切刃長さ(mm)
- 0.4
- 2(110)
- 2.5(121)
- 6.5(228)
- 7.8(129)
- 8.7(308)
- 9.525(310)
- 9.6(142)
- 9.7(296)
- 11(367)
- 11.2(105)
- 11.6(267)
- 12.7(633)
- 12.9(446)
- 15.5(376)
- 15.875(106)
- 16.1(98)
- 16.5(626)
- 16.6(314)
- 19.05(96)
- 22(146)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 11(1)
ブランド
- 三菱マテリアル(12)
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MV1030
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。