絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • 1.2(1)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 1.64(1)
  • 4.64(1)
  • 5.56(1)
  • 10(1)
切刃長さ(mm)
  • 1.2
  • 2(115)
  • 2.5(129)
  • 6.5(234)
  • 7.8(130)
  • 8.7(312)
  • 9.525(312)
  • 9.6(142)
  • 9.7(300)
  • 11(378)
  • 11.2(108)
  • 11.6(269)
  • 12.7(641)
  • 12.9(448)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(100)
  • 16.5(630)
  • 16.6(320)
  • 19.05(97)
  • 22(146)
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(2)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)