絞り込み
形状
形状
ひし形(5)
形状
多角形(1)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.4(6)
  • 0.8(5)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
厚さ(mm)
  • 3.97(5)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 12.4
  • 2.5(87)
  • 6.35(76)
  • 6.5(198)
  • 7.8(131)
  • 8(82)
  • 8.2(81)
  • 8.7(269)
  • 9.525(247)
  • 9.6(125)
  • 9.7(255)
  • 11(343)
  • 11.2(105)
  • 11.6(229)
  • 12(84)
  • 12.7(544)
  • 12.9(395)
  • 15.5(334)
  • 16.5(561)
  • 16.6(279)
  • 22(111)
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • その他(2)
0・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(5)
円筒穴
ブランド
  • イスカル(5)
  • 三菱マテリアル(3)
イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX300用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
  • チップ VNMG-SF イスカル

    チップ VNMG-SF

    イスカル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC570形状ひし形35°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMM-PP イスカル

    チップ VNMM-PP

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMM-PP イスカル

    チップ VNMM-PP

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ VNGG-NF イスカル

    チップ VNGG-NF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)