曜日別特売

チップ AVMT12-MM

チップ AVMT12-MM - タンガロイチップ AVMT12-MM - タンガロイ
寸法W1(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82934891AVMT120408PDER-MM AH80153.611.80.81.111.5
¥15,700
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
82935067AVMT120430PDER-MM AH80153.411.130.210.5
¥15,700
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
82935426AVMT120416PDER-MM AH80153.611.81.60.311.5
¥15,700
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
82935785AVMT120420PDER-MM AH80153.411.121.210.5
¥15,700
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
82935986AVMT120404PDER-MM AH80153.611.80.41.511.5
¥15,700
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
82936135AVMT120412PDER-MM AH80153.611.81.20.711.5
¥15,700
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする