絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(7)
形状
形状
平行四辺形(7)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(3)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 2.4(2)
  • 3.2(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(7)
切刃長さ(mm)
  • 17.02
  • 2(178)
  • 2.5(154)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(307)
  • 9.525(316)
  • 9.6(149)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(655)
  • 12.9(460)
  • 15.5(373)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(632)
  • 16.6(323)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 11(7)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
一部円筒穴片面40°~60°
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
チップ APGT-PDFR-G2 三菱マテリアルチップ APGT-PDFR-G2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状平行四辺形85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H8 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H8三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)3.2
チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)0.4

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)