絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • イスカル(3)
形状
形状
多角形(1)
形状
平行四辺形(3)
形状
正八角形(1)
形状
正方形(3)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(4)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(4)
  • 1.6(1)
  • 3.2(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 4.76(3)
  • 6.2(1)
  • 6.5(1)
  • 6.98(2)
  • 9.5(1)
切刃長さ(mm)
  • 17.3
  • 2(178)
  • 2.5(154)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(307)
  • 9.525(316)
  • 9.6(149)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(655)
  • 12.9(460)
  • 15.5(373)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(633)
  • 16.6(323)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 11(3)
0・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ LMMU11/16-MJ タンガロイチップ LMMU11/16-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイチップ ONMU/ONHU0705タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC950形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17.3逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNHU1706-W タンガロイチップ SNHU1706-Wタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH120形状正方形90°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)11厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)