絞り込み
形状

長方形(1)
材質
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 4(4)
厚さ(mm)
- 19.05(2)
切刃長さ(mm)
- 26
- 2(115)
- 2.5(129)
- 6.5(236)
- 7.8(130)
- 8.7(312)
- 9.525(312)
- 9.6(142)
- 9.7(300)
- 11(378)
- 11.2(108)
- 11.6(270)
- 12.7(642)
- 12.9(448)
- 15.5(376)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(630)
- 16.6(320)
- 19.05(97)
- 22(146)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
0
チップブレーカ
- ブレーカなし(1)
ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
-
ブランド
- サンドビック(4)
サンドビック
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

鉄道車輪再旋削加工用チップ
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(5個)当日出荷形状長方形90°被削材P切刃長さ(mm)26勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカ-材種4215
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0