絞り込み
形状

その他(1)

正八角形(2)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(2)
- 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(3)
- 0.6(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 3.18(1)
- 4.55(2)
- 4.76(3)
切刃長さ(mm)
- 3.4
- 2(115)
- 2.5(129)
- 6.5(236)
- 7.8(130)
- 8.7(312)
- 9.525(312)
- 9.6(142)
- 9.7(300)
- 11(378)
- 11.2(108)
- 11.6(270)
- 12.7(642)
- 12.9(448)
- 15.5(376)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(630)
- 16.6(320)
- 19.05(97)
- 22(146)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(1)
- 25(2)
7・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(2)
- タンガロイ(2)
- 京セラ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ 1QP-VCGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 1QP-VBGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ OFMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応