絞り込み
形状

正方形(4)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.4(7)
厚さ(mm)
- 3.18(4)
切刃長さ(mm)
- 6.2
- 2(110)
- 2.5(121)
- 6.5(228)
- 7.8(129)
- 8.7(308)
- 9.525(310)
- 9.6(142)
- 9.7(296)
- 11(367)
- 11.2(105)
- 11.6(267)
- 12.7(633)
- 12.9(446)
- 15.5(376)
- 15.875(106)
- 16.1(98)
- 16.5(626)
- 16.6(314)
- 19.05(96)
- 22(146)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
0
チップブレーカ
- ブレーカなし(7)
ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 円筒穴(3)
-・円筒穴
ブランド
- イスカル(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ SOMX-GF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質IC908形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX-DT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOGX-AL
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質IC08形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMX
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-