絞り込み
ブランド
  • 京セラ(49)
  • 三菱マテリアル(25)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • タンガロイ(13)
  • イスカル(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • サンドビック(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(2)
形状
円形(75)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(40)
  • PVDコーティング(29)
  • その他(2)
  • サーメット(19)
  • セラミックス(7)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(38)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • -
  • 0.03(190)
  • 0.05(77)
  • 0.1(405)
  • 0.2(1,897)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,342)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,688)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,264)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(824)
  • 2(230)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.59(2)
  • 2.38(13)
  • 2.78(3)
  • 3.18(44)
  • 3.97(15)
  • 4.76(55)
  • 5.56(3)
  • 6.35(28)
  • 7.94(11)
  • 8(3)
  • 9.52(3)
  • -(4)
切刃長さ(mm)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 6.0(1)
  • 8(21)
  • 9(3)
  • 10(34)
  • 10.0(4)
  • 12(32)
  • 12.0(6)
  • 12.7(4)
  • 15.875(2)
  • 16(27)
  • 16.0(2)
  • 20(17)
  • 20.0(4)
  • 25(6)
  • 25.0(2)
  • 32(3)
  • 32.0(2)
  • -(2)
5・6・6.0・8・9・10・10.0・12・12.0・12.7・15.875・16・16.0・20・20.0・25・25.0・32・32.0・-・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(17)
  • 7(54)
  • 11(23)
  • 15(8)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • -(4)
0・7・11・15・25・30・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(64)
  • ブレーカなし(45)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(34)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(46)
  • 円筒穴(10)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RCMM-61 タンガロイチップ RCMM-61タンガロイ
5,590税込6,149
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,198税込6,818
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1525材質(本体)PR1525
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
7,990税込8,789
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-61 タンガロイチップ RCMT-61タンガロイ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
6,990税込7,689
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
9日以内出荷
形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋳鉄加工用窒化珪素セラミック 京セラ鋳鉄加工用窒化珪素セラミック京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質KS6015材質(本体)KS6015刃先形状T02025チップブレーカなし逃げ角(°)0
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RTGN 住友電工ハードメタルチップ RTGN住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
倣い切削用の全周型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-みぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
3日以内出荷
円形ポジティブインサートです。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)