絞り込み
形状

その他(20)

ひし形(778)

六角形80°(108)

多角形(2)

平行四辺形(38)

正三角形(437)

正方形(24)

長方形(4)
材質
- CBN焼結体(33)
- CVDコーティング(175)
- DLCコーティング(12)
- PVDコーティング(500)
- その他(77)
- サーメット(477)
- セラミックス(61)
- ダイヤモンド(42)
- ダイヤモンド焼結体(89)
- チタンコーティング(2)
- 超硬合金(333)
- 超高圧焼結体(92)
コーナー半径(mm)
- 0.2
- 0.03(176)
- 0.05(79)
- 0.1(395)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,250)
- 0.5(104)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,587)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,221)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(254)
- 2.4(188)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(72)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.39(16)
- 1.4(7)
- 1.59(124)
- 1.79(14)
- 1.8(4)
- 2(3)
- 2.2(3)
- 2.38(665)
- 2.38125(5)
- 2.78(3)
- 3.1(3)
- 3.175(3)
- 3.18(394)
- 3.6(6)
- 3.96875(3)
- 3.97(357)
- 4.3(3)
- 4.76(389)
- 5.56(3)
- 6.35(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 2.5(27)
- 2.6(22)
- 4.8(20)
- 6.4(32)
- 6.5(100)
- 6.9(32)
- 7.7(37)
- 7.8(89)
- 8.2(74)
- 8.3(39)
- 8.7(34)
- 9.6(84)
- 9.7(129)
- 11(177)
- 11.2(69)
- 11.6(149)
- 12.9(54)
- 15.5(46)
- 16.5(132)
- 16.6(77)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(306)
- 5(186)
- 7(622)
- 7.75(1)
- 11(386)
- 15(19)
- 20(13)
- 35(4)
- 55(3)
- 80(6)
- -(2)
- その他(6)
0・5・7・7.75・11・15・20・35・55・80・-・その他
チップブレーカ
- -(1)
- ブレーカつき(1,197)
- ブレーカなし(207)
- 特殊形状(6)
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(88)
- 一部円筒穴両面40°~60°(10)
- 一部円筒穴片面40°~60°(829)
- 一部円筒穴片面70°~90°(88)
- 円筒穴(281)
- 特殊(7)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- BIG DAISHOWA(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- NTKカッティングツールズ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- イスカル(61)
- ケナメタル(60)
- サンドビック(87)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(408)
- ワルター(1)
- 三菱(2)
- 三菱マテリアル(310)
- 京セラ(527)
- 住友電工ハードメタル(307)
- 富士元工業(3)
BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ・OSG(オーエスジー)・イスカル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ワルター・三菱・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・富士元工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(616)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGH
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
チップ TNGG-FY
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-S
京セラ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
チップ TNGG-F
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-HQ
京セラ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ VNMG
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGP-EL
BIG DAISHOWA¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-VCMT
住友電工ハードメタル¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNGGR/L-P
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCMT
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
...