絞り込み
ブランド
  • 京セラ(32)
  • 三菱マテリアル(11)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(6)
  • OSG(オーエスジー)(2)
形状
形状
ひし形(50)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(11)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(29)
  • その他(4)
  • サーメット(14)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(7)
  • 超高圧焼結体(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(5)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(13)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(48)
  • 0.4(29)
  • 0.8(1)
  • 2.5(2)
厚さ(mm)
  • 2.38(54)
  • 6(2)
切刃長さ(mm)
  • 8.3
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8(99)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(300)
  • 11(384)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12.7(660)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(642)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 7(30)
  • 11(27)
7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(50)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(49)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
チップ VPET-FX 住友電工ハードメタルチップ VPET-FX住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-MV 三菱マテリアルチップ VCMT-MV三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ VCMT-SU住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VPET-JSP タンガロイチップ VPET-JSPタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VPET-FR-USF 京セラチップ VPET-FR-USF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025三菱マテリアル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025三菱マテリアル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形
旋削用チップ VCMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VCMT-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
旋削用チップ VCMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VCMT-PP (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
旋削用チップ VCMT-VF (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VCMT-VF (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ VPGT-MP-CK 京セラチップ VPGT-MP-CK京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPET-FY 住友電工ハードメタルチップ VPET-FY住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-SV 三菱マテリアルチップ VCMT-SV三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-PSF タンガロイチップ VCMT-PSFタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-PF タンガロイチップ VCMT-PFタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VPET-ML-FSF 京セラチップ VPET-ML-FSF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-VF 京セラチップ VCMT-VF京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-FV 三菱マテリアルチップ VCMT-FV三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCGT-F 三菱マテリアルチップ VCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-HQ 京セラチップ VCMT-HQ京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-HQ 京セラチップ VCMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ VP30RT三菱マテリアル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用穴径(Φmm)D1:2.42切刃長さ(mm)L:8.3適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)AN:11内接円IC(mm)4.76
チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
チップ VCMT VF 京セラチップ VCMT VF京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT PP 京セラチップ VCMT PP京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT HQ 京セラチップ VCMT HQ京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPETR/L-JRP タンガロイチップ VPETR/L-JRPタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ VPGT PDL025 DLCコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT 京セラチップ VCMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCGW 京セラチップ VCGW京セラ
5,498税込6,048
1箱
6日以内出荷
材質KBN475形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ VPET-MR/L-FSF 京セラチップ VPET-MR/L-FSF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPET-FR/L-USF 京セラチップ VPET-FR/L-USF京セラ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)