絞り込み
形状
形状
ひし形(4)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
切刃長さ(mm)
  • 8.3
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 6.35(7)
  • 7.5(10)
  • 7.94(6)
  • 8(15)
  • 8.2(10)
  • 9.525(12)
  • 10(10)
  • 10.6(6)
  • 11(17)
  • 11.2(8)
  • 12(15)
  • 12.7(31)
  • 15(8)
  • 15.4(9)
  • 16(11)
  • 16.5(22)
  • 16.6(14)
  • 22(6)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 2.5(2)
厚さ(mm)
  • 2.38(4)
  • 6(2)
2.38・6
逃げ角(度)
  • 11(4)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
ブランド
  • 京セラ(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
京セラ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(4)
  • チップ VPGT-MP-CK 京セラ

    チップ VPGT-MP-CK

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ VPGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPGT-MPCK 京セラ

    チップ VPGT-MPCK

    京セラ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VPGT-CK 京セラ

    チップ VPGT-CK

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状